Ideal-Tek
カッティングピンセット(耐酸/磁)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
幅(mm)
10
全長(mm)
115
高さ(mm)
16
質量(g)
27
刃長(mm)
10.5
先端角(°)
135
表面処理
サンドブラスト加工
切断能力(mm)
0.08~0.1
先端厚さ(mm)
5
開口幅(mm)
4
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82069185
15AGHM.SA.0.IT
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください