カテゴリ

  • 作業服(40)
    • トップス(7)
    • キャップ(10)
    • ボトムス(3)
    • 防寒用品 服飾小物(2)
    • 耐熱保護具(8)
    • 足カバー/脚絆(2)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • 学童・教育用品(137)
  • 制御機器(113)
  • 家電(45)
  • 卓上消耗品(38)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 防災用品(16)
  • バイク部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
機能
消臭・防臭・耐熱・遮熱・静電気・帯電防止
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hono」の検索結果

718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃丸天溶接帽子(ツバ短) HONO難燃丸天溶接帽子(ツバ短)HONO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/耐熱/制電性
HONO 難燃カーゴ 村上被服HONO 難燃カーゴ村上被服
5,898税込6,488
1着
当日出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格・ISO規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツネイビーサイズL混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)85機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
HONO 難燃カーゴ 村上被服HONO 難燃カーゴ村上被服
5,898税込6,488
1着
当日出荷から5日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無)HONO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
混率(%)綿100機能ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付き調節ヒモ
HONO 難燃ブルゾン 村上被服HONO 難燃ブルゾン村上被服
6,998税込7,698
1着
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
HONO 難燃足カバー 村上被服HONO 難燃足カバー村上被服
1,498税込1,648
1双
当日出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
サイズF混率(%)綿100総丈(cm)42特性難燃
難燃溶接服 HONO難燃溶接服HONO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブラックサイズF混率(%)綿100袖丈(cm)50着丈(cm)107機能難燃身幅(cm)65
難燃溶接帽子(ツバ有) HONO難燃溶接帽子(ツバ有)HONO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラック混率(%)綿100機能難燃
難燃溶接帽子(ツバ無) HONO難燃溶接帽子(ツバ無)HONO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラック混率(%)綿100機能難燃
HONO 難燃溶接帽子(ツバ無) 村上被服HONO 難燃溶接帽子(ツバ無)村上被服
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
混率(%)綿100機能難燃
HONO 難燃ネックウォーマー 村上被服HONO 難燃ネックウォーマー村上被服(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
サイズフリー混率(%)綿100高さ(cm)26横(cm)(幅)31
HONO 難燃バラクラバ 村上被服HONO 難燃バラクラバ村上被服
2,498税込2,748
1着
当日出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
サイズフリー混率(%)綿100
難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無)HONO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
ブラック機能耐炎/耐熱/制電性
HONO 難燃トレーナー 村上被服HONO 難燃トレーナー村上被服
5,598税込6,158
1着
4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
種別トレーナー混率(%)綿100機能難燃
HONO 難燃丈長溶接帽子(ツバ無) 村上被服HONO 難燃丈長溶接帽子(ツバ無)村上被服
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
混率(%)綿100機能難燃
難燃長袖Tシャツ HONO難燃長袖TシャツHONO
5,498税込6,048
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
難燃丈長溶接帽子(ツバ無) HONO難燃丈長溶接帽子(ツバ無)HONO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラック混率(%)綿100機能難燃
難燃軽防寒パンツ HONO難燃軽防寒パンツHONO
7,598税込8,358
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
ネイビー混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(膝上アルミプリント)股下(cm)76
HONO 難燃薄手シャツ 村上被服HONO 難燃薄手シャツ村上被服
5,398税込5,938
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖シャツ混率(%)綿100機能難燃性、耐電性、防炎性袖丈長袖
難燃シャツ HONO難燃シャツHONO
6,998税込7,698
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
種別長袖シャツ混率(%)綿100機能難燃袖丈長袖
難燃丈長溶接帽子(ツバ有) HONO難燃丈長溶接帽子(ツバ有)HONO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラック混率(%)綿100機能難燃
難燃キャップ型溶接帽子(ツバ短) HONO難燃キャップ型溶接帽子(ツバ短)HONO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/耐熱/制電性
難燃ショート丈反射ベスト HONO難燃ショート丈反射ベストHONO
2,898税込3,188
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
混率(%)本体:アラミド100、反射材:マイクロガラスビーズ
難燃軽防寒ベスト HONO難燃軽防寒ベストHONO
8,198税込9,018
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
難燃軽防寒ブルゾン HONO難燃軽防寒ブルゾンHONO
8,898税込9,788
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック OWLTECH(オウルテック)防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラックOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABSブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
ATOMS3 Lite M5StackATOMS3 LiteM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
耐炎耐切創手首ガード TRUSCO耐炎耐切創手首ガードTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2457材質酸化ポリアクリロニトリル繊維●アラミド繊維厚さ(mm)1グリーンサイズフリー質量(g)38幅(cm)8全長(cm)14.5耐切創性3
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
耐炎耐切創腕カバー TRUSCO耐炎耐切創腕カバーTRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2455材質酸化ポリアクリロニトリル繊維厚さ(mm)1グリーンサイズフリー質量(g)72幅(cm)12全長(cm)32耐切創性3
炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューフューエルコンディショナーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
459税込505
1本(200mL)ほか
当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ほのか 豆鉢白 3個組 ナカヤ化学産業ほのか 豆鉢白 3個組ナカヤ化学産業
159税込175
1個(3個組)
当日出荷
軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ90×45容量(mL)140耐熱温度(℃)140
二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンドイメージャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTTCanon互換バッテリー NB-2LH互換JTT(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
インクジェット複合機 TR8630a Canonインクジェット複合機 TR8630aCanon
29,980税込32,978
1台
当日出荷
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル TRUSCO300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブルTRUSCO
8,998税込9,898
1双
当日出荷
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。入数(双)1トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx  空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ダイソンDyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOxダイソン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
欠品中
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
M5Stack用ミニリレーユニット M5StackM5Stack用ミニリレーユニットM5Stack
889税込978
1個
当日出荷
少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
...
iphone特集
  • おすすめ人気ランキング
  • iphone