カテゴリ

  • バイク純正部品(74)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(17)
  • 家電(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 厨房用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「hp-100」の検索結果

447件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAC-HP100シリーズ用オプション サンワサプライ

    RAC-HP100シリーズ用オプション

    サンワサプライ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷
    RAC-HP101~104シリーズに取り付け可能です。
    対応製品RACHP101・102・103・104シリーズ
  • HP 100W GaN USB-C PD 折畳み式プラグ充電器 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 100W GaN USB-C PD 折畳み式プラグ充電器

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    翌日出荷
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスター

    HP100R2用 接続ケーブル

    ミスターマイスター
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • 六角プラグ アソー

    六角プラグ

    アソー(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー モノタロウ

    ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
    用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080販売区分業務用
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(12件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

    テクノ高槻
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
  • ヘッドフォン Photogenic

    ヘッドフォン

    Photogenic
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ヘッドホン 変換プラグ付属
  • 重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HP-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP  ハイトプリセッター 日研工作所

    HP ハイトプリセッター

    日研工作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 強靭ロングビットホルダー ANEX

    強靭ロングビットホルダー

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
    用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
  • ワイヤレストルクメータ ハイオス

    ワイヤレストルクメータ

    ハイオス
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
    寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
  • ロッキングホールプラグ ニックス(日幸工業)

    ロッキングホールプラグ

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
    材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×2巻) 中川製作所

    ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×2巻)

    中川製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(65枚×2巻)
    翌々日出荷
    仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-31
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×10巻) 中川製作所

    ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×10巻)

    中川製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(65枚×10巻)
    翌々日出荷
    仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-32
  • ハイトプリセッタ VERTEX(バーテックス)

    ハイトプリセッタ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷
    刃先位置を基準面から正確に検出します。ON/OFF切り替えレバー式で、強力マグネットベース付きです。
  • キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所

    キャップD PVC 角タイプ

    岩田製作所
    ¥609~税込¥670~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒
  • 電着ダイヤモンドポイント 1.6軸DEダイヤ アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドポイント 1.6軸DEダイヤ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(5本)
    当日出荷
    スイス製の高品質ダイヤモンドバーです。軸径1.6mmです。
    軸径(Φmm)1.6粒度#120サイズ1.6Φ
  • Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渦電流プローブ ケツト科学研究所

    渦電流プローブ

    ケツト科学研究所
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    3日以内出荷
    膜厚計L-500用新開発プローブ 。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) 。アプリケーションメモリを50本まで保存
    測定方式渦電流式測定精度50未満±1.0μm/50以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
  • クロ ホールプラグ 大阪魂

    クロ ホールプラグ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
    色黒
  • オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica

    オープンバックダイナミックヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
    型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ母屋材 アルインコ

    アルミ母屋材

    アルインコ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。材質S6063S B1アルマイト長さ(m)3.65
  • Zゼロセッタ VERTEX(バーテックス)

    Zゼロセッタ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌々日出荷
    底面マグネットで取り付け自在。
    ストローク(mm)2目盛(mm)ゲージ:0.01
  • ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱) 光洋ファスナー

    ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)

    光洋ファスナー
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂表面処理アイボリー
  • オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica

    オープンバックダイナミックヘッドホン

    audio-technica
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
    型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)1.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
  • ハイトプリセッタ 日研工作所

    ハイトプリセッタ

    日研工作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
    用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
  • ハイトプリセッタ 日研工作所

    ハイトプリセッタ

    日研工作所
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
    刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
    幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
    用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。色ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応