カテゴリ
- バイク純正部品(27)
- 切削工具(17)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Nikon(ニコン)(3)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- オーム電機(2)
- ケツト科学研究所(3)
- テラモト(3)
- ホンダ(28)
- マパール(12)
- メディアカバーマーケット(4)
- ラディウス(5)
- 二葉製作所(2)
- 京セラ(3)
- 日光化成(2)
- 日平機器(2)
- 阪和化工機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

らくらくヘルパーハイパーセット
PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
ハイポール用ポールⅡ
テラモト(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。用途ハイポール用伸縮ポール材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
はんだ槽
SURE(石崎電機製作所)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)当日出荷液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
アルミチャンネル 25×15×2.0
アルインコ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)25厚さ(mm)2.0高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
ハイポール用ジョイント
テラモト(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。用途ハイポール専用ジョイント材質ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
立型攪拌機 中速用
阪和化工機¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。用途あらゆる液体かくはん。トラスコ品番382-7801材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)質量(kg)95出力(kW)1.50軸長(mm)1650電源(V)三相200シャフト径(Φmm)32適合フランジ10K150A(取付用、準用)対応材質あらゆる液体最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350
竪型かくはん機(中速・ギア減速式)
阪和¥549,800~税込¥604,780~1台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
立型かくはん機 (中速・ギア減速式)
阪和化工機¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
アルミパイプハンドル APH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m
共立機巧¥88,980税込¥97,8781本21日以内出荷HP-500シリーズ(501,502)専用ホースです。材質SUS304長さ(m)3.5先端カシメ口径(Φmm)25接続形状R1
アルミ製手動油圧ポンプ
スーパーツール¥82,980税込¥91,2781台当日出荷から9日以内出荷高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ。記憶容量(GB)500
サーモバリア200HP 500×1000mm
日光化成¥63,980税込¥70,3781枚8日以内出荷サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。アズワン品番68-1073-51
プーラー ボードセット 中・大型車用
日平機器¥939,800税込¥1,033,7801個8日以内出荷中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)色ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
UHP-500シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ長さ(mm)232形状カバー付幅(mm)81質量(g)905奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン¥20,400税込¥22,4401個6日以内出荷から8日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
サーモバリア200HP □500mm
日光化成¥24,980~税込¥27,478~1枚8日以内出荷サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,198税込¥2,4181個(500g)5日以内出荷から7日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
災害対策用浄水器 HP-N500
水処理エース¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。付属品標準工具等仕様MF膜1本質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら