カテゴリ
- 科学研究・開発用品(32)
- バッテリー・電装(5)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Whatman(ワットマン)(9)
- ADVANTEC(8)
- 林純薬工業(4)
- 古河薬品工業(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ジョイフル(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- 米山薬品工業(1)
- 共栄製薬(1)
- サンエイ化学(1)
- MACHEREY NAGEL(1)
エコロジープロダクト
「hplc 水」の検索結果

蒸留水(研究実験用)
林純薬工業¥3,798税込¥4,1781本(3L)当日出荷品名蒸留水等級高速液体クロマトグラフ用 LCグレードLC(液体クロマトグラフ用)化学式H2O内容量(L)3名称蒸留水化学組成H2Oアズワン品番2-3129-16危険物の類別非危険物平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
蒸留水(研究実験用)
林純薬工業¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷種別液体クロマトグラフ試薬規格LC 高速液体クロマトグラフ用等級高速液体クロマトグラフ用 LC化学式H2O名称蒸留水 LC化学組成H2O危険物の類別非危険物平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
高純度精製水
TRUSCO(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(5L)当日出荷成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4色無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
(47件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)3日以内出荷イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
蒸留水
共栄製薬(12件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個(18L)当日出荷イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。寸法(mm)300×300×280
蒸留水(研究実験用)
林純薬工業¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷種別蒸留水容量(mL)500等級GR化学式H2O名称蒸留水化学組成H2Oアズワン品番2-8994-01危険物の類別非危険物平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
高純度精製水(脱イオン水)
古河薬品工業(64件のレビュー)¥559税込¥6151本(2L)当日出荷イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0導電率1.0以下(μS/cm)保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
バッテリー補充液 コック付 20L
(288件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20L)3日以内出荷イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
蒸留水(研究実験用)
林純薬工業¥6,998税込¥7,6981本(20L)当日出荷品名英名:Water, distilled容量(L)20規格GR等級GR適合規格A4相当化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-12平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
精製水 20L
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)当日出荷イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
高純度精製水
サンエイ化学(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5L)ほか翌日出荷・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも付属品コック(1箱×1個)成分純水100%適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
バッテリー補充液
古河薬品工業(99件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ
ADVANTEC¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)当日出荷セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール
シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷から10日以内出荷親水性の多目的PETフィルターで、非極性溶媒・極性溶媒のどちらにも適しています。 HPLCフィルターとして、特に水と有機溶媒の混合物への使用に適しています。 印字もしくは色によって孔径とフィルター材質の識別が可能です。材質フィルター/PET、ハウジング/PP
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(50個)当日出荷PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
DISMIC 25HPシリーズ
ADVANTEC¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌日出荷から5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
DISMIC 25HPシリーズ
ADVANTEC¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌々日出荷から5日以内出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 13HPシリーズ
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)翌々日出荷少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下孔径(Φμm)0.45
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。仕様ろ過対象液:水系・入数:100個最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか当日出荷PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に仕様ろ過対象液:有機溶媒系最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
DISMIC 28HPシリーズ
ADVANTEC¥149,800税込¥164,7801箱(500個)5日以内出荷少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥36,980~税込¥40,678~1パック(50枚)5日以内出荷から18日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)220最高使用温度(℃)100
PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm
Whatman(ワットマン)¥47,980~税込¥52,778~1パック(50枚)15日以内出荷から22日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)240最高使用温度(℃)100
PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk
Whatman(ワットマン)¥49,980税込¥54,9781パック(100枚)15日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定厚さ(μm)120最高使用温度(℃)120アズワン品番62-6181-40
スパルタン 30 0.45μm RC/PP FLL/ML
Whatman(ワットマン)¥16,980~税込¥18,678~1パック(50個)ほか18日以内出荷再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100個)18日以内出荷再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44
スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-Tip
Whatman(ワットマン)¥23,980~税込¥26,378~1パック(100個)ほか18日以内出荷再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75
PTFEメンブレン TE 37 MF, 1.0μm 47mm 1パック 50枚入
Whatman(ワットマン)¥47,980税込¥52,7781パック(50枚)22日以内出荷化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.24、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):24●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):5.4(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)275最高使用温度(℃)100アズワン品番62-6172-54
スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入
Whatman(ワットマン)¥129,800税込¥142,7801パック(500個)61日以内出荷再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-48