カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(15)
  • 梱包用品(14)
  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-13」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR13

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ドラムヘッド Hydraulic Red TT13HR 13インチ EVANS

    ドラムヘッド Hydraulic Red TT13HR 13インチ

    EVANS
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    LEVEL360 テクノロジーを反映し素晴らしいチューニング性を実現。 2プライフィルムの間にオイルフィルムを挟んでいることが特徴。 迫力のあるボリュームと、申し分ない抜群のダイナミクスを持ったドラムヘッドです。
    プライ数2
  • リーマ HS S柄 HR13 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR13

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51全長(mm)165刃長(mm)85刃形ストレート
  • ハンドルレバーS(HR13)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HR13) K-PIT

    KITACO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    188税込207
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • ハンディラップ 三友

    ハンディラップ

    三友(38件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
    用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • ファイン玉巻 三友

    ファイン玉巻

    三友(4件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    ご家庭で使いやすいサイズです。
    用途農業、梱包、家庭用など
  • 13mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用) エスコ

    13mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA858HR-13
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手HR型 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • HRシステム 上部レール アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴(Φmm)5.5、7.5皿
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用 槌屋ヤック

    80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    専用設計で取付ピッタリフィット。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
    用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱ブラック取付フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付タイプ【蓋の開閉】簡単なワンプッシュオープンタイプメーカートヨタ内装に合わせた革シボ調。
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HR-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PHR-13 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PHR-13

    JST(日本圧着端子製造)
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)27.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数13シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • 荷札 われもの注意 10枚入 三友

    荷札 われもの注意 10枚入

    三友
    129税込142
    1個(10枚)
    当日出荷
    荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。
    用途注意喚起用荷札。入数(枚)10表示内容われもの注意
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • HRシステム 上部レール アトムリビンテック

    HRシステム 上部レール

    アトムリビンテック
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷
    トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 針金荷札 三友

    針金荷札

    三友
    109税込120
    1個(25枚)ほか
    当日出荷
    定番の針金付き荷札です。無地タイプなので色々と記入できます。
    用途針金付き荷札。
  • 荷札 取扱注意 10枚入 三友

    荷札 取扱注意 10枚入

    三友
    129税込142
    1個(10枚)
    当日出荷
    荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。
    用途注意喚起用荷札。入数(枚)10表示内容取扱注意
  • リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSHR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート