「hr-a45s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ドア冷凍冷蔵庫 162L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 162LHisense(ハイセンス)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
使い勝手の良いボトムフリーザー仕様の大容量162Lファン式冷凍冷蔵庫。 引き出し式冷凍室で見た目以上にたっぷり収納。耐熱トップテーブルでレンジなどを置くことも可能。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。付属品たまごケース×2、小物入れ×1、小物仕切り板性能フリーザー:フォースター幅(mm)481質量(kg)41高さ(mm)1277奥行(mm)586定格電圧(V)単相100(50/60Hz)耐荷重(kg)約30機能【ドアアラーム】冷蔵室のみ耐熱温度(℃)(天板)約100運転音(dB)23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×127.7高さ(cm)127.7温度調節7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置130/130冷媒ノンフロンR600a霜取方法ファン式扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)100(2021年度)奥行き(cm)58.6定格内容積(L)162(冷蔵室113<93>冷凍室49<33>)期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年
2ドア冷凍冷蔵庫 175L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175LHisense(ハイセンス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。
用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラスその他【耐熱仕様】耐熱100℃、荷重30Kgまで、【静音】約23dB付属品製氷皿幅(mm)490質量(kg)38高さ(mm)1429奥行(mm)558定格電圧(V)単相100(50/60Hz)冷却方式直冷式扉開閉方式右開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9高さ(cm)142.9定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置8/8冷媒R-600a(ノンフロン)霜取方法手動冷凍方式フォースター扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)55.8定格内容積(L)175(冷蔵室122<105>冷凍室53<34>)期間消費電力量(kWh)291(50/60Hz)/年
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロンアビテラックス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489
2ドア冷凍冷蔵庫 87L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87LHisense(ハイセンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人付属品ボトルストッパー ×1 製氷皿 ×1性能フリーザー:フォースター幅(mm)475質量(kg)24.5ホワイト高さ(mm)862奥行(mm)507定格電圧(V)単相100(50/60Hz)冷却方式直冷式機能【耐熱】○【ドアアラーム】-運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2高さ(cm)86.2温度調節(ダイヤル)7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置8/8冷媒ノンフロンR600a霜取方法手動扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)(2021年度)105奥行き(cm)50.7定格内容積(L)87(冷蔵室63<51><うち冷藏ケース8.2>冷凍室24<23>)期間消費電力量(kWh)194(50/60Hz)/年
2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア冷凍冷蔵庫アビテラックス(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
幅(mm)475ホワイト奥行(mm)535定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8 VCTFKビニルキャップタイヤ定格周波数(Hz)50/60冷却方式冷気自然対流式耐熱温度(℃)天板:100運転音(dB)約24冷媒R600a霜取方法手動
45L冷蔵庫 左開き アビテラックス45L冷蔵庫 左開きアビテラックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498定格内容積(L)45付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラック Hisense(ハイセンス)ノンフロン式自動霜取り冷凍冷蔵庫 ミラーブラックHisense(ハイセンス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア付属品たまごケース×2、小物入れ×1、小物仕切り板性能フリーザー:フォースター幅(mm)481質量(kg)44ミラーブラック高さ(mm)1279奥行(mm)583定格電圧(V)単相100(50/60Hz)冷却方式ファン式機能【ドアアラーム】冷蔵室のみ耐熱温度(℃)100運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9高さ(cm)127.9定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置130/130冷媒ノンフロンR600a霜取方法自動扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)2021年度:100奥行き(cm)58.3定格内容積(L)162(冷蔵室113<93>/冷凍室49<33>)期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年
2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
付属品製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室棚1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵室棚2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2適合庫内灯(LED):2W種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス幅(mm)475高さ(mm)1060容量(L)冷蔵室:72、冷凍室:48定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8、VCTFKビニルキャップタイヤ定格電流(A)1.1/1.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:52/50、電熱装置:8/8(自動スイッチへ変更)本体質量(kg)約32.0冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイト霜取方法手動RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)128(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス)4K液晶スマートテレビHisense(ハイセンス)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応。ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。TVS社と共同開発した、ネット動画に特化した高画質処理機能を搭載する「HI-VIEW エンジンR」。地テレ/BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画、ゲームなどのコンテンツやシーンに適した映像処理を行い、別格の美しい高精細・高画質を実現。外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。
出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Alexa対応&Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°:178°スピーカーフルレンジ×2、配置:2画質4K画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60バックライト直下型LEDBluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2・HDMI 2.0×1、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1録画方式外付けHDDチューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)システム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
冷凍冷蔵庫 170L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536間口(mm)444定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kWh/年)260外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)全体:170、冷蔵室:120、冷凍室:50
冷凍冷蔵庫 133L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 173LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター幅(mm)500質量(kg)39ホワイト高さ(mm)1422奥行(mm)560電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)天面:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×560×1422電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年高さ(cm)142.2定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/65、電熱装置(霜取装置):4/4冷媒R600a冷媒封入量(g)53霜取方法冷凍室:手動扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)奥行き(cm)56定格内容積(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン シャープ液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョンシャープ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用
用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120LHaier(ハイアール)
32,980税込36,278
1台
欠品中
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター幅(mm)452質量(kg)29ホワイト高さ(mm)1075奥行(mm)534(据付必要634)定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×534×1075電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)ドア数:2霜取方法方式:手動年間消費電力量(kWh/年)209省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111定格内容積(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安
2ドアファン式冷蔵庫 Haier(ハイアール)2ドアファン式冷蔵庫Haier(ハイアール)
39,980税込43,978
1台(121L)ほか
3日以内出荷
ミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。
仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまでホワイト奥行(mm)据付必要:613定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110天板耐荷重(kg)30電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約25外寸法・幅(mm)495扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)553