カテゴリ
- 家電(13)
- メカニカル部品(11)
- 厨房用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(8)
- audio-technica(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- ICOM(アイコム)(5)
- キャンブロ(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- エスコ(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- 日立(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- Canon(2)
- Jabra(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ナガイレーベン(2)
- SMC(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-95」の検索結果

アイコム HS-95用 風防 6910019370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥499税込¥5491個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-95用 イヤーパッド 6910016760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥499税込¥5491個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ネックアーム型ヘッドセット
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備などトラスコ品番298-1645適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)127
ショートドリル鉄工用
iHelp¥749税込¥8241本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥27,180税込¥29,8981袋(80個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
8仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
17仕切 ステムウェアラック
キャンブロ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
女子パンツ HS-953
ナガイレーベン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚6日以内出荷前ダーツ 後ろ総ゴム ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
チュニック HS-952
ナガイレーベン¥4,398税込¥4,8381枚6日以内出荷着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ahアズワン品番65-8727-40
スイッチユニット
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
HS硬さ標準片
アサヒ技研¥13,980~税込¥15,378~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)ダイレクトショア材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ショア
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
ノースクリーン業務用掃除機紙パック
ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷日立純正品SP-15Cの同等商品となります。用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
掃除機用オプションパーツ
日立¥899税込¥9891個4日以内出荷用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A
Jabra¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。色黒接続方式USBコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥3,998~税込¥4,398~1パック(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
業務用掃除機ホース
日立¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A
Jabra¥7,798税込¥8,5781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。色黒接続方式USB、3.5mm ピンジャックコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H
audio-technica¥13,400税込¥14,7401個当日出荷正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
HS DAMPER
RG(レーシングギア)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)


















![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)