カテゴリ

  • 塗料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)

「hs2504」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートエプロン HS2504 アイトス

    ショートエプロン HS2504

    アイトス
    1,298税込1,428
    1着
    3日以内出荷
    適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。
    サイズフリー機能帯電防止、ストレッチ、撥水裾幅(cm)57素材ストレッチギャバ ポリエステル100%身幅(cm)75前中心丈(cm)44
  • ショートエプロン HS2504 アイトス

    ショートエプロン HS2504

    アイトス
    1,790税込1,969
    1枚
    3日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100裾幅(cm)57身幅(cm)75
  • (BHS2-)フロント ストーン ガード(R) MAZDA(マツダ)

    (BHS2-)フロント ストーン ガード(R)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • (BHS2-)フロント ストーン ガード(L) MAZDA(マツダ)

    (BHS2-)フロント ストーン ガード(L)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • 粉末タイプ パレットHG 四国化成

    粉末タイプ パレットHG

    四国化成
    23,980税込26,378
    1ケース(5.65kg×4セット)
    5日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    33,980税込37,378
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • DC/DCコンバータ CQHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQHSシリーズ

    コーセル
    9,298税込10,228
    1個
    33日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力