カテゴリ
- 制御機器(65)
- 農業機械(24)
- 物流用品(19)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(11)
- 自動車純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGB(3)
- ARCOL(OHMITE)(61)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- IKO(日本トムソン)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- RG(レーシングギア)(4)
- アイトス(2)
- アズワン(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ハム(HAM)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 大見工業(2)
- 大阪魂(3)
- 山金工業(18)
- 日新工業所(3)
- 日東工器(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
DHSホールカッター
大見工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)40刃厚(mm)3
パイプハンガーサドル
日新工業所¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷から3日以内出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ユニクロメート仕上げ
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ハウス用昇降梯子 ハウスステップ
HARAX(ハラックス)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷から3日以内出荷農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
メンズベスト HS2800
アイトス¥3,898税込¥4,2881着3日以内出荷フォーマルなサービスを演出する、メンズベスト。材質ボタン/糸付ボタン色ブラック機能帯電防止素材ストレッチギャバ ポリエステル100%色番10
遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M
アズワン¥11,700税込¥12,8701箱(10個)翌々日出荷フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。仕様本体、フタのみ材質紙寸法(mm)145×145×122アズワン品番2-3962-01
フリーズボックス用ラック 横型 HS2862シリーズ
Heathrow Scientific¥27,980税込¥30,7781個当日出荷フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。材質ステンレス



宅配袋 つつめーる
サンキョウプラテック¥2,198税込¥2,4181冊(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ハブアダプタ
日本シーム工業¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体はステンレス(SUS304)製切削品です対応水抜き/アース線引出し引出し幅(mm)【ケーブル】10
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から11日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
ハブスタンド
KOTO¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)4.62(1脚)高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥6,698税込¥7,3681箱(20個)3日以内出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ステンレス製 SUS304
28L 1ドア冷蔵庫
TOHOTAIYO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。質量(kg)約14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)105(50Hz)、110(60Hz)定格内容積(L)28
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル
日新工業所¥5,298税込¥5,8281箱(20組)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質溶融亜鉛鍍金製
粉末タイプ パレットHG
四国化成¥23,980税込¥26,3781ケース(5.65kg×4セット)5日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
28ヤマHS(UNF(クボミサキ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)3.175寸法S(inch)1/8
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット
四国化成¥33,980税込¥37,3781ケース(6.45kg×4セット)5日以内出荷外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
ラクのみマグ HS-N28シリーズ
台和¥899税込¥9891個4日以内出荷内側に傾斜がついているため、頭を後ろにそらす姿勢を防止でき、むせを防げます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/EVA寸法(mm)122×78×101色ブルー容量(mL)200質量(g)83耐熱温度(℃)本体/-20~+130、フタ/-20~+70アズワン品番7-5578-02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら