カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「hs406」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)12.7穴角6角
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
    用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型色ブラック直径(Φmm)スピーカーユニット:30ケーブル長(m)約1.8対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hzインピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ最大入力(mW)【ヘッドホン】100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • ツバ出し・カッターセット スーパーツール

    ツバ出し・カッターセット

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20
  • オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ

    オフィスシュレッダ フロアタイプ

    ナカバヤシ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    チップ袋交換もクリーンに作業が行える屑こぼれ防止機能搭載シュレッダ。
    質量(kg)72安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)465/470電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライドプレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約75定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約25/22(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約25/22(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
  • 被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)

    被覆ワイヤロープ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    4日以内出荷
    被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
  • 部品 止めねじ 京セラ

    部品 止めねじ

    京セラ
    ¥779税込¥857
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    ¥4,798税込¥5,278
    1ケース(25m)
    4日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
    高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5
  • SUSソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    SUSソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。穴角6角
  • 粉末タイプ パレットHG 四国化成

    粉末タイプ パレットHG

    四国化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(5.65kg×4セット)
    5日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • スチーム加湿器 おおたけ

    スチーム加湿器

    おおたけ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    8日以内出荷
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • マイクススポンジ サンワサプライ

    マイクススポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
  • シュレッダ用チップ袋 ナカバヤシ

    シュレッダ用チップ袋

    ナカバヤシ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アミ#40 H-406-40 BIGM(丸山製作所)

    アミ#40 H-406-40

    BIGM(丸山製作所)
    ¥60税込¥66
    1個
    7日以内出荷
    図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
  • 電極式水位センサー ノーリツ

    電極式水位センサー

    ノーリツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    26日以内出荷
    電極式水位センサー FL-406 SUS電極 既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。 新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
    メーカー商品コード503151