カテゴリ

  • 梱包用品(14)
    • 小幅(11)
  • 卓上消耗品(4)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「hsf2-br」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウミニストレッチフィルム 20μモノタロウ(179件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハンディーラップ 宮島化学工業ハンディーラップ宮島化学工業(3件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
ハンディラップ 三友ハンディラップ三友(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1セットほか
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルムモノタロウ(174件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。材質ポリエチレンRoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応
ストレッチフィルムミニ ユタカメイクストレッチフィルムミニユタカメイク(40件のレビュー)
729税込802
1個ほか
当日出荷
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー ミニストレッチフィルム用 モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用モノタロウ(32件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。 フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。 取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35繰り返し・詰め替え対応
ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製モノタロウ(305件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ モノタロウミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(480件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1957件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
サランラップ 旭化成ホームプロダクツサランラップ旭化成ホームプロダクツ(29件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ種別家庭用
ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付きモノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。 簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。 取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。全長(mm)275適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38グリップ長さ(mm)124RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプモノタロウ(19件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に仕様詰替用材質ポリエチレンタイプコアレス内径(Φmm)約39RoHS指令対応証明書(0.1MB)繰り返し・詰め替え対応
ハンディラップ くるット YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。 梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ幅(mm)100厚さ(μm)15長さ(m)150材質ポリエチレン
小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ小巻用ストレッチフィルム 20μモノタロウ(43件のレビュー)
559税込615
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン
ストレッチフィルムホルダー グリップ付 モノタロウストレッチフィルムホルダー グリップ付モノタロウ(39件のレビュー)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約88/個寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113繰り返し・詰め替え対応
NEWクレラップ クレハNEWクレラップクレハ(50件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい! 「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング! 「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。 「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。 UVコートで耐水性と質感をアップさせました。 植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。 一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。 業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
業務用 リケンラップ リケンテクノス業務用 リケンラップリケンテクノス(17件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム)塩ビ(PVC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ
ミニストレッチフィルム 使いきり モノタロウミニストレッチフィルム 使いきりモノタロウ(22件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。
用途簡易結束用として材質ポリエチレンRoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)ハンディラップ くるットセットYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
小幅カテゴリ