カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • 介護用品(72)
  • メカニカル部品(62)
  • 機構部品(46)
  • 切削工具(38)
  • 作業工具(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • オフィス家具(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 住設機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(8)
  • 農業機械(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsr」の検索結果

関連キーワード
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル Cat6A スーパースリム ブラック RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A スーパースリム ブラック RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム
809税込890
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比 隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
739税込813
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,798税込9,678特価
1袋(50個)
当日出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可 SunRuckゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可SunRuck
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SunRuck(サンルック)ステンレスダストボックス SR-MHS292 は、45L(15L×3)容量の3分別ゴミ箱です。足踏み式ペダルで蓋を開閉でき、直接手を使わず衛生的に操作できます。生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなどを1台で効率よく分別でき、省スペース化に貢献します。本体は錆びにくいステンレスと耐久性のあるPP を採用し、日常使用に強い構造です。内部のボックスは取り外し可能で、丸洗いできるため清潔な状態を保てます。両手がふさがっているときでも蓋の開閉が容易で、キッチンやバックヤード、オフィス、店舗など幅広いシーンで活躍します。表面は光沢仕上げでインテリア性もあり、設置場所を選びません。取扱説明書が付属し、設置・運用も簡単です。
用途分別ゴミ箱 ダストボックス 45L 3分別として、生ごみ プラスチック 缶 ビン ペットボトルの分別に最適。キッチン オフィス 店舗 事業所のバックヤードや休憩室での大容量ごみ箱として衛生管理や分別収納に活用できます。材質ステンレス、PP形状質量(kg)6.6シルバー容量(L)45(15×3個)幅(cm)60高さ(cm)48.5奥行き(cm)37商品タイプ本体+フタ
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1袋入数(個)1
取付金具アタッチメント TRUSCO取付金具アタッチメントTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
EIS REC. HSG 6P-NATURAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIS REC. HSG 6P-NATURALTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1セット(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフトなし)オークラ輸送機
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)オークラ輸送機
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
AQUOS R5G SH-51A/SHG01 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高透明・高硬度5H 指紋防止 LEPLUSAQUOS R5G SH-51A/SHG01 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高透明・高硬度5H 指紋防止LEPLUS
499税込549
1個
5日以内出荷
【カンタン位置合わせ設計】硬度5H表面強化仕様/気泡が消える/指紋防止/高透明/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種AQUOS R5G SH-51A特性指紋防止・気泡軽減・スムースタッチ・フッ素コーティング付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス/コテ材質PETクリア表面硬度5H
H鋼ショックレスガード TRUSCOH鋼ショックレスガードTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン(細書き替芯)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3本)
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステンタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGECOM LT送信機M B-EARBRIDGECOM LT送信機MB-EAR
28,980税込31,878
1個
欠品中
【注意事項】 本製品「BM-LTM 送信機M」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTS 受信機S」と組み合わせてご使用ください。 本製品【BM-LTM】は、下記のアクセサリ構成でご使用いただけます。 ■ 本体直挿しマイク BM-LTM + BM-GSTM(66246629) + BM-LCOE3.5(66246638) ■ピン型マイク BM-LTM + 〔BM-E07(66246699) / BM-GSVS(66246681)〕 + 〔BM-LCOE2.5(66246017) / BM-GSRM2.5s(66245999) / BM-SHSE2.5(66246008)〕 ■ネック型ノイズキャンセリングマイク BM-LTM +B-N01nz(66246690) + BM-SHSE2.5s(66246455) ■ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク BM-LTM + B-E03wpnz(66246665)+ BM-SHSE2.5s(66246455)
質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 ESRD型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ESRDコンベヤ用ローラ単体最小ローラ径のステンレスローラジャブコンⅡと機幅を合わせたESローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESRDコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
天井補修シール 光天井補修シール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
ホームショベル E-ValueホームショベルE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
キャップ付きシュレッターはさみ 銀鳥産業キャップ付きシュレッターはさみ銀鳥産業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
塩ビカッター HIT(ヒット)塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)サカエ
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から翌日出荷
機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板色(天板)グリーン色(本体)グリーングリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
角型コンセント 1口 オーム電機角型コンセント 1口オーム電機(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
ハンドルカバー 真月光 雅ハンドルカバー 真月光
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンドイメージャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
ハンドルカバー ベルティ 雅ハンドルカバー ベルティ
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェット タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェットタジマツール(TJMデザイン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダー対応線径6mmの高耐久ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー適合セフホルダー:別売材質ステン対応カスタムセフ:-適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5HSR-AAA-1
工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口工進(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR接続ねじM8
角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機角型タンブラスイッチ 片切オーム電機
309税込340
1個
当日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
関連キーワード
...
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs