カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • 作業工具(32)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • 家電(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「hsr」の検索結果

関連キーワード
365件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ポンプ HSR型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
    用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド HSR-LC形 THK

    LMガイド HSR-LC形

    THK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持屈折計 HSR-500 アタゴ

    手持屈折計 HSR-500

    アタゴ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    測定範囲0.0~90.0%(3段切り換え)測定項目Brix測定精度0.2%(最小目盛)
  • 工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ 工進

    工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ

    工進
    ¥549税込¥604
    1個
    欠品中
    希釈がしやすい5リットル用計量カップ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤の希釈に仕様GT用計量カップ適合機種GT-5HSR材質(本体)プラスチックアズワン品番64-9480-69
  • Richco ヒートシンククリップ HSR-1 ヒートシンク用 RICHCO

    Richco ヒートシンククリップ HSR-1 ヒートシンク用

    RICHCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スプリングマウントリベット●併用可能製品:ヒートシンク●ヒートシンクスプリング取り付けリベット. Richcoヒートシンクスプリング取り付けリベットは基板上のプロセッサにヒートシンクを固定するために使用し、ヒートシンクに継続的に加圧することで、優れた導電性を実現します。 Richcoスプリング取り付けリベットは手で簡単に取り付けられるため、工具が必要な作業を少なく抑えられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドルケーブルHSR ブラックビニール MotionPro(モーションプロ)

    アイドルケーブルHSR ブラックビニール

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    12日以内出荷
  • スロットルケーブルHSR ブラックビニール MotionPro(モーションプロ)

    スロットルケーブルHSR ブラックビニール

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    12日以内出荷
    仕様ブラックビニール
  • スロットルケーブル HSR アーマーコート MotionPro(モーションプロ)

    スロットルケーブル HSR アーマーコート

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    12日以内出荷
  • アイドルケーブル HSR アーマーコート MotionPro(モーションプロ)

    アイドルケーブル HSR アーマーコート

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    12日以内出荷
  • チェンスリング HSR06_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HSR06_フックラッチ

    KITO(キトー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    適合機種VSR06名称ラッチキットVSY図解No1
  • スロットルケーブル HSR ブラックビニール MotionPro(モーションプロ)

    スロットルケーブル HSR ブラックビニール

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    12日以内出荷
  • アイドルケーブル HSR ブラックビニール MotionPro(モーションプロ)

    アイドルケーブル HSR ブラックビニール

    MotionPro(モーションプロ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    12日以内出荷
  • 塩ビカッター(替刃) HIT(ヒット)

    塩ビカッター(替刃)

    HIT(ヒット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途VPC42HSR専用替刃適合本体VPC42HSRRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    光(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)

    すみつけクレヨン(細書き替芯)

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(3本)
    当日出荷
    建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
    芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
  • 着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダーステン

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
    用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
  • DM用ピンポール用石突 マイゾックス

    DM用ピンポール用石突

    マイゾックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホームショベル E-Value

    ホームショベル

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
    用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
  • H鋼ショックレスガード TRUSCO
    イエロー
    グレー

    H鋼ショックレスガード

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
    用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
  • 角型コンセント 1口 オーム電機

    角型コンセント 1口

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 鉄道用検電器 長谷川電機工業

    鉄道用検電器

    長谷川電機工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    5日以内出荷
    接地方式がHSR-1.5NJはクリップ式、HSR-1.5NRはマグネット式。停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HSR-1.5NR)
    質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池2本使用電圧範囲(V)AC:6600/DC:1000~7000絶縁耐力検知部-接地端子間 AC14kV 1分間
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
  • セキュアスタンパー専用補充インキ シヤチハタ

    セキュアスタンパー専用補充インキ

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(5mL)
    当日出荷
    セキュアスタンパー専用の補充インキです。
    適合本体セキュアスタンパー寸法(mm)Φ23×56.4質量(g)10インク色黒繰り返し・詰め替え対応
  • 輪尺 取手付 60cm マイゾックス

    輪尺 取手付 60cm

    マイゾックス(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
    タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
  • L型ダブルコンセント 2口 オーム電機

    L型ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • ダブルコンセント 2口 オーム電機

    ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)