カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 塩ビ管(7)
    • 塩ビ継手(16)
    • 洗面排水用品(1)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「ht管」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)

    HT DV 排水バルブソケット

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTDV継手90°エルボ 東栄管機

    HTDV継手90°エルボ

    東栄管機
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高温排水無圧配管用継手です。
    用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTDV継手 45°エルボ 東栄管機

    HTDV継手 45°エルボ

    東栄管機
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • 給湯用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給湯用エルボカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • 給湯用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給湯用エルボカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
  • 給湯用チーズカバー 因幡電工

    給湯用チーズカバー

    因幡電工
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)51寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ(水栓)13
  • 薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
  • 厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくん Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくん

    Nekia
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
  • 混合栓用ボックスカバー 因幡電工

    混合栓用ボックスカバー

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
    用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
  • CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 合流チーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
  • ガス検知管 4HT 硫化水素 4HTシリーズ ガステック

    ガス検知管 4HT 硫化水素 4HTシリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
    仕様検知管名:4HT 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~40%●標準吸引回数(n):1対象ガス硫化水素
  • 食洗機排水用分岐継手 カクダイ

    食洗機排水用分岐継手

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
    形状ティー種類塩ビ管用継手
  • ガス検知管 2HT 二酸化炭素 2HTシリーズ ガステック

    ガス検知管 2HT 二酸化炭素 2HTシリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100ml)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:2HT 二酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~100%対象ガス二酸化炭素
  • ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイールオフセット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。
    付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
  • 9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)

    9022-10BK パイプカッター ビックス

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
    全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K