ダイヤモンドホイールオフセット
ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。
ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。
切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。
絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。
塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。
キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。
- 付属品
- 平座金3枚
- トラスコ品番
- 711-2143
- 厚さ(mm)
- 1.8
- 穴径(Φmm)
- M10
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 14500
- 外径(Φmm)
- 102
- ねじ径(Φmm)
- M10
- 内容量
- 1枚
注意
※MCC製:VBP-300(塩ビ管切断面取り機300)に取り付けて使用することはできません。※ボイド管は対象材に含まれません。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ





























