カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(152)
- 塩ビ管(7)
- 塩ビ継手(86)
- 洗面排水用品(1)
- 配管保温材(2)
- バイク純正部品(1,057)
- 制御機器(575)
- 空調・照明・電設資材(491)
- 物流用品(274)
- メカニカル部品(216)
- パソコン/周辺機器(212)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 切削工具(192)
- バイク部品(135)
- 科学研究・開発用品(120)
- 測定用品(115)
- 建材・エクステリア(95)
- オフィス家具(56)
- 農業機械(54)
- 自転車部品(51)
- 学童・教育用品(51)
- トラック純正部品(44)
- 電気材料(33)
- 家電(33)
- 建築金物(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 自動車補修部品(28)
- 測定関連サービス(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 作業工具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 安全標識(21)
- 防犯用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 機構部品(19)
- 梱包用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 研磨材(15)
- 自動車純正部品(14)
- 電動工具(14)
- 整備工具・収納(13)
- 手袋(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 事務用品(12)
- 医療(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 溶接用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 保管用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 清掃用品(7)
- 作業服(7)
- バッテリー・電装(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 空圧工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 日用品(5)
- 防災用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 厨房用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(48)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- カクダイ(2)
- Aron(アロン化成)(11)
- IKO(日本トムソン)(70)
- KINGBRIGHT(117)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- Optibelt(44)
- Qlight(169)
- RS PRO(62)
- SMC(174)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(90)
- WURTH ELEKTRONIK(44)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- エレコム(45)
- ホンダ(1,052)
- 三菱ふそう(44)
- 三菱電機(386)
- 山金工業(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

HTパイプ
セキスイ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
エスロン HTクリーン継手 エルボ 40
セキスイ¥4,998税込¥5,4981セット(2個)翌々日出荷トラスコ品番850-6204材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)183
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
エスロン HTクリーン継手 チーズ 40
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷トラスコ品番850-6254材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)300アズワン品番64-5053-18
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン HTクリーン継手 キャップ 40
セキスイ¥6,198税込¥6,8181セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番850-6194材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)96
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-550L
SMC¥249,800税込¥274,7801個19日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90


大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
電気式ヘッジトリマ HT-4033
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.0電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-4033刈込み幅(mm)400電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
バラし錠ず(PTP除包器) HT-4001
大同化工¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。





再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー
HT ITALIA¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
高精度スケール HT-120
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01、0.05ct、0.005mom付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)最小表示0.01g/0.05ct/0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
エスロン HTクリーン継手 チーズ 40×30
セキスイ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷トラスコ品番850-6255材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)220アズワン品番64-5053-19
エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×30
セキスイ¥3,298税込¥3,6281セット(2個)翌々日出荷トラスコ品番850-6225材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)130
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら