カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 制御機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク純正部品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht 40a」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用呼び50長さ(mm)1000形状直管呼び径50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)

    HT DV 排水バルブソケット

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HT製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
  • HT DV 90°エルボ Aron(アロン化成)

    HT DV 90°エルボ

    Aron(アロン化成)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状エルボ90°タイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体排水
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
    移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • HT-DV ヤリトリソケット 東栄管機

    HT-DV ヤリトリソケット

    東栄管機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
    用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱

    アサヒAV
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVC適合管VP
  • HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60-No One Touch Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • エスロン HTクリーン継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 キャップ 40

    セキスイ
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6194材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)96
  • 排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ

    前澤化成工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • AV 10K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 10K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
  • α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Aシリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
  • AV 5K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 5K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質HI-PVCサイズ40A規格JIS5K
  • SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    SHT 304 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4 レニショー

    ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4

    レニショー
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9597アズワン品番67-5639-60
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • テンションクランプ メートル法 M8 TC HT68 A40 B7.6 C4 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M8 TC HT68 A40 B7.6 C4

    レニショー
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9609アズワン品番67-5639-55
  • テンションクランプ メートル法 M8 TC HT30 A40 B7.6 C4 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M8 TC HT30 A40 B7.6 C4

    レニショー
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9619アズワン品番67-5639-53
  • テンションクランプ メートル法 M6 TC HT30 A40 B7.6 C4 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M6 TC HT30 A40 B7.6 C4

    レニショー
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9620アズワン品番67-5639-52
  • 排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS

    前澤化成工業
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8