カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ht-200」の検索結果

199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(23件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(200袋)
    翌々日出荷
    クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
    機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • べたつかないはさみ フッ素加工 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素加工

    ハートライ(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
    用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン
    クリア
    ブラック

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • ヒートニッパ 室本鉄工

    ヒートニッパ

    室本鉄工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
    用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
  • すべらないはさみ(ギザ刃付) ハートライ

    すべらないはさみ(ギザ刃付)

    ハートライ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。 いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
  • ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデン

    ガルデンHT(フッ素系溶媒)

    ガルデン
    ¥289,800税込¥318,780
    1個(5kg)
    当日出荷から29日以内出荷
    ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
    用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
  • べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付

    ハートライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
    ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル
    イエロー
    ホワイト
    レッド
    黒×黄
    白×緑

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • プレスタンク 2.2L NIKKEN(日建)

    プレスタンク 2.2L

    NIKKEN(日建)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク。取付けスペースの狭い場合に最適です!!
    用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
  • スイコータンク HTシリーズ スイコー

    スイコータンク HTシリーズ

    スイコー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
    材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
  • タンク(架台付き・底傾斜) スイコー

    タンク(架台付き・底傾斜)

    スイコー
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    11日以内出荷
    スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
    材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
  • 薄型イグザクトレンチ(ベント) トップ工業

    薄型イグザクトレンチ(ベント)

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
  • 万円型袋白無地 1パック10枚 今村紙工

    万円型袋白無地 1パック10枚

    今村紙工
    ¥179税込¥197
    1パック(10枚)
    当日出荷
    さまざまな用途に適したのし袋です。
    用途慶弔両用でご使用いただけます。仕様中袋の有無:無、ワンタッチテープ付き種別対応地域:全国共通材質奉書紙寸法(mm)180×90使用の目安~10万円商品タイプ慶弔両用
  • EDMストーンセット アルゴファイルジャパン

    EDMストーンセット

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    放電加工後の硬化層を除去するのに適しており鋭い切れ味で食いつきがよく、砥石の形状保持力も高いのが特徴です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    黒×黄

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(8巻)
    当日出荷から30日以内出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • 薄型イグザクトレンチ トップ工業

    薄型イグザクトレンチ

    トップ工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
    用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です材質Cr-V全長(mm)218最大口開き(mm)24先端厚さ(mm)4.5±0.5
  • 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • 廃油タンク 信州工業

    廃油タンク

    信州工業
    ¥66,900税込¥73,590
    1台
    6日以内出荷
    廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
    用途廃油ストーブの燃料タンク用。材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    ¥559~税込¥615~
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
  • アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
  • コロミル200 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホルマンボード ティッシュピン 松浪硝子

    ホルマンボード ティッシュピン

    松浪硝子
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(1000個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ピンを片手で簡単に刺せます。
  • ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト シライ

    ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト

    シライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
    用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
  • HT63N用Φ200タイヤ TRUSCO

    HT63N用Φ200タイヤ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-3627適合機種HT-63N適合本体HT63N質量(kg)1.1キャスター200mm
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.75mm, 収縮後 2.36mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.75mm, 収縮後 2.36mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 4.75mmシュリンク径 = 2.36mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
  • 密閉丸型完全液出しタンク スイコー

    密閉丸型完全液出しタンク

    スイコー
    ¥4,298,000税込¥4,727,800
    1個
    21日以内出荷
    完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
    用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.36mm, 収縮後 1.17mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.36mm, 収縮後 1.17mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 2.36mmシュリンク径 = 1.17mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
  • ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • タンク付きフロートスイッチ HTシリーズ Watty

    タンク付きフロートスイッチ HTシリーズ

    Watty
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
  • ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 シライ

    ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

    シライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール