カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ht20d」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱塩ビ丸棒 タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒タキロンシーアイ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43材質耐熱塩ビダークグレー曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
25,550税込28,105
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
Grove 温湿度センサーV2.0 DHT20 Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0 DHT20Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ)軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(17個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
エンコーダ Holtek, 20ピン SOP HOLTEKエンコーダ Holtek, 20ピン SOPHOLTEK
6,998税込7,698
1セット(38個)
5日以内出荷
HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
18,125税込19,938
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS058-25 本体部品_No.12、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.16、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.46、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.70、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、BHT500DSR エンジン部品_No.59、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、MB2320G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS048SP-20 本体部品_No.13、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.11、MB327UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.43など
チューブ BIGM(丸山製作所)チューブBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
規格13144-60105100関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)図解NoNK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.47、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.45、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.36、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.50、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.35、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.39など
スクリュ(M3X5) BIGM(丸山製作所)スクリュ(M3X5)BIGM(丸山製作所)
238税込262
1セット(10個)
7日以内出荷
規格K010-030050M3部品名称スクリユ(M3X5)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.82MB)図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.20、JHT751S 本体部品_No.41、JHT600DR 本体部品_No.23、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、BHT601S 本体部品_No.43、JHT601S 本体部品_No.41、BHT600DR 本体部品_No.23、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.20、BHT751S 本体部品_No.43、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.41
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
143税込157
1個
7日以内出荷
規格K055-060505M6部品名称スクリユ関連資料(1.35MB)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.20
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB)図解NoBHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MHT230S-75 エンジン部品 ステー_No.53、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT600 エンジン部品_No.68、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53
バッフルプレート BIGM(丸山製作所)バッフルプレートBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB)図解NoBHT600 キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MHT230S-75 キャブレタ、エアクリーナ部品 バツフルプレート_No.17、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MHT230DS-60R キャブレタ、エアクリーナ部品 バツフルプレート_No.20、BHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BHT600S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34
MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁 CKDMXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁CKD
23,625税込25,988
1個
8日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
HT20D コードレス Telephone JACOB JENSENHT20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
HY-TECH レーシング リード EBC Brakes (イービーシーブレーキ)HY-TECH レーシング リードEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,598税込10,558
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific