カテゴリ

  • バイク純正部品(324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht300」の検索結果

470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(23件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1パック(120袋)
    翌々日出荷
    クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
    機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    7,798税込8,578
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチューブ Φ70×3000mm 15本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ70×3000mm 15本/箱

    橋本クロス
    19,980税込21,978
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    対応オイルトラスコ品番809-6146質量(kg)11
  • 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミパインプハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
    用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形
  • 豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付 豊稔企販

    豊稔光山作 植木鋏 安来鋼青紙付

    豊稔企販
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
    最高級鋼安来鋼青紙を使用し匠の技の職人が一丁一丁丁寧に仕上げた逸品です。
    用途植木の剪定、手入れ、盆栽の手入れなど。刃長(mm)90
  • 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびんHTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
    寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    669税込736
    1袋(25本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
  • 手芸用PPバンド15mmx100m 信越工業

    手芸用PPバンド15mmx100m

    信越工業
    1,098税込1,208
    1巻
    3日以内出荷
    オリジナルエコバッグ作りに最適!軽くて丈夫、水洗いOK。荷造り用としても使えます。
    寸法(mm×m)15x100素材ポリプロピレン
  • スイコータンク HTシリーズ スイコー

    スイコータンク HTシリーズ

    スイコー
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
    材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
  • ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
  • スチール台車 金沢車輌

    スチール台車

    金沢車輌
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。
    種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定音量標準
  • 不燃R巾木ソリッドライン フクビ化学

    不燃R巾木ソリッドライン

    フクビ化学
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    食品工場、クリーンルームなどの清潔さを求める塗り床に最適です。 HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。 中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。 材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。 製品自体に塗装ができます。 断熱パネルにも施工ができます。 左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。 施工が簡単な乾式施工です。
    用途窯業系R巾木無塗装(シーラー)
  • ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
  • コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    バッテリー容量(Ah)2
  • 手芸用PPバンド 信越工業

    手芸用PPバンド

    信越工業
    24,980税込27,478
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    カラフル且つ軽くて゜強い手芸用PPバンド。お好きな色の組み合わせで自分だけのオリジナルかごやバッグの作成が大人気です。
    材質ポリプロピレン幅(mm)15長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンク(架台付き・底傾斜) スイコー

    タンク(架台付き・底傾斜)

    スイコー
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
    材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状材質(計量皿)ステンレス仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)
  • 【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ

    【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ

    日立産業制御ソリューションズ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
    セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
  • 【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ

    【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ

    日立産業制御ソリューションズ
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
    セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    21,980税込24,178
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長300mm 水本機械製作所

    アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長300mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    21,980税込24,178
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • ノーパンククッションタイヤ付スチール台車 金沢車輌

    ノーパンククッションタイヤ付スチール台車

    金沢車輌
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。
    種別平台車車輪径(Φmm)175材質(車輪)発泡ウレタンキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)610音量標準荷台寸法(奥行)(mm)910
  • アルミハンガーSフックツイスト マットブラック 全長300mm 水本機械製作所

    アルミハンガーSフックツイスト マットブラック 全長300mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
  • 大型静音スチール平台車 金沢車輌

    大型静音スチール平台車

    金沢車輌
    24,980税込27,478
    1台
    11日以内出荷
    頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。平台車。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)910ハンドル高さ(mm)210材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)スチール
  • スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
    用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-ABUT

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    アメリカンバットレスねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-8008材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業

    鋼線ツイストホイールブラシ

    高島産業
    30,980税込34,078
    1個
    15日以内出荷
    溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    内外径NPTねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】HTコンパクトスケール 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】HTコンパクトスケール 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,398税込8,138
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
...