「htvp」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L

    前澤化成工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • 排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS

    前澤化成工業
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
  • 排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR

    前澤化成工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状ブッシング型番77926アズワン品番64-5114-62
  • 排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ブッシングタイプHTVP使用流体排水
  • 排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL

    前澤化成工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
  • 排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT

    前澤化成工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • 排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS

    前澤化成工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ニップルタイプHTVP使用流体排水
  • 排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ

    前澤化成工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77911使用流体排水アズワン品番64-5114-47
  • 排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT

    前澤化成工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状異径YタイプHTVP使用流体排水
  • 排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN

    前澤化成工業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状インクリーザータイプHTVP使用流体排水
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    ¥599税込¥659
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • 排水特殊継手 HTVP大曲りエルボ HTVPL 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP大曲りエルボ HTVPL

    前澤化成工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状エルボ
  • 排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY

    前澤化成工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • 排水特殊継手 HTVP偏芯ソケットVPOJH 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP偏芯ソケットVPOJH

    前澤化成工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状ソケット型番77906アズワン品番64-5114-61
  • 排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP90度Y HTVPDT

    前澤化成工業
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • 給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • 排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT

    前澤化成工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ) カクダイ

    JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)

    カクダイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
  • 横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズ ミヤコ

    横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズ

    ミヤコ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
    仕様●材質:耐熱PVC
  • 耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ

    ミヤコ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ

    ミヤコ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ

    耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ

    ミヤコ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • 排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS

    前澤化成工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 排水特殊継手 排水耐熱エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水耐熱エルボ

    前澤化成工業
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
    形状エルボ
  • 吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ

    吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)

    ノーリツ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    26日以内出荷
    吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
  • 側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ

    側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)

    ノーリツ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    26日以内出荷
    側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
  • ハンドタップ コーティング HT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ コーティング HT-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M(メートルねじ)
  • ロングコーティングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    コーティングを施したロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
  • ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 表示アタッチメント 未来工業

    表示アタッチメント

    未来工業
    ¥499税込¥549
    1箱(10個)
    翌日出荷
    配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
    適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
  • 排水用耐熱パイプ(20) カクダイ

    排水用耐熱パイプ(20)

    カクダイ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    食洗機排水管用。HTVP管
    長さ(mm)1000呼び径20
  • 配管モールH(断熱材付) 未来工業

    配管モールH(断熱材付)

    未来工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷
    HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
  • 混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業

    混合水栓ボックス用アタッチメント

    未来工業
    ¥75~税込¥83~
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
    適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
  • 配管モールH(360°断熱材付) 未来工業

    配管モールH(360°断熱材付)

    未来工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷
    HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
  • 配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業

    配管モール(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
    仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • 配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業

    配管モール<R>(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
    仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
関連キーワード
塩ビ管カテゴリ
関連カテゴリ