カテゴリ

  • クリーンルーム用品(16)
  • 救急・衛生(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(1)

「huby」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)HUBY(2件のレビュー)
619税込681
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY(6件のレビュー)
429税込472
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)材質(綿球)コットン
3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY3ファインベビースワッブ(2.0)HUBY(1件のレビュー)
599税込659
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
6”コットンアプリケーター HUBY6”コットンアプリケーターHUBY(1件のレビュー)
698税込768
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149先端径(Φmm)4.6タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)HUBY(1件のレビュー)
689税込758
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)HUBY(2件のレビュー)
399税込439
1セット(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸
3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)HUBY
499税込549
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
3"ベビースワッブ HUBY3"ベビースワッブHUBY(1件のレビュー)
399税込439
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)3.2タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
3"コットンアプリケーター HUBY3"コットンアプリケーターHUBY(1件のレビュー)
519税込571
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
軸長(mm)81.0先端径(Φmm)4.7材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY(1件のレビュー)
699税込769
1セット(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5先端径(Φmm)5.0タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
3"コットンアプリケーター HUBY3"コットンアプリケーターHUBY
438税込482
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。 ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。 機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
軸長(mm)77.5先端径(Φmm)4.4タイプ両綿球材質(軸)パルプ材質(綿球)コットン
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY
669税込736
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸
3"フラットスワッブ HUBY3"フラットスワッブHUBY
1,498税込1,648
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。
軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸
APEX ファインベビースワッブ 100本入り HUBYAPEX ファインベビースワッブ 100本入りHUBY
6,998税込7,698
1セット(100本)
当日出荷
極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS アズワン綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKSアズワン
1,270税込1,397
1袋(20本)
当日出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R) 山洋滅菌めんぼう HUBY-COTIX(R)山洋
329税込362
1袋(15本)
翌々日出荷
仕様大きいサイズ 15本入材質脱脂綿・紙軸全長(mm)151線径(Φmm)9mmアズワン品番8-338-02
HUBY-COTIX 滅菌めんぼう 009074A(30ホン) 山洋HUBY-COTIX 滅菌めんぼう 009074A(30ホン)山洋
319税込351
1袋
3日以内出荷
1本ずつ個包装にした綿棒に滅菌処理をした清潔な綿棒です。形状は使いやすいスタンダードタイプで幅広い用途に最適です。EOG滅菌済。
APEX HUBYAPEXHUBY
91,980税込101,178
1箱(2000本)
6日以内出荷
極細の削り軸に、綿を巻きつけ極細でフラットな端面に仕上げております。これまで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー。SC向け光コネクタアダプター。SC向け光コネクタ・アテネーター
耳鼻科用綿棒HUBY-COTIX 山洋耳鼻科用綿棒HUBY-COTIX山洋
4,998税込5,498
1箱(50本×10袋)
6日以内出荷
ディスポタイプの捲綿子手巻き綿棒。看護師さんの綿巻き、後処理の手間を軽減します。耳鼻科専用綿棒。綿球部に糊を使わず手巻きと同じ脱脂綿の柔らかさを再現。軸は曲げて使える新素材、持ち手も付いて焼却もできます。
HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ 山洋HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ山洋
3,398税込3,738
1箱
5日以内出荷
PCR検査時の鼻咽頭、鼻腔からの検体採取用です。輸送容器サイズを選ばない、どこからでも折れる軸を採用しています。電子線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025医薬品医療機器等法一般医療機器
Dr.HUBYポートクリーナー医療用綿棒 ハクゾウメディカルDr.HUBYポートクリーナー医療用綿棒ハクゾウメディカル
8,998税込9,898
1箱(20本)
7日以内出荷
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)質量(g)1本あたり約5滅菌EOG滅菌済アズワン品番64-6447-05原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157医薬品医療機器等法一般医療機器
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS アズワン綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKSアズワン
33,980税込37,378
1箱(600本)
6日以内出荷から8日以内出荷
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
HUBY-COTIX滅菌めんぼう 山洋HUBY-COTIX滅菌めんぼう山洋
429税込472
1袋
9日以内出荷
1本ずつ個包装の綿棒に滅菌処理をした清潔な綿棒です。 綿径が約9mmの大きな綿球の為、広い範囲にご使用いただけます。 EOG滅菌済。
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)CHUBBY GORILLA INC.
129税込142
1本
翌々日出荷
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。
材質本体/PET、キャップ/PP
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)CHUBBY GORILLA INC.
129税込142
1本
翌々日出荷
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。
材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
スポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TL VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TLVISION
869,800税込956,780
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON TFW は、超高性能3Kカーボンファイバーを用いてハンドメイドされたモノコック構造で、極めて剛性が高く軽量です。エアロ性能を強化し、セラミックベアリングを採用することで、ロスのない推進力を発揮します。ペイントはエアロ性能を向上させる超軽量塗装です。つまり、TFWはワールドツアーで用いられる世界最速のホイールなのです。Full carbon wheel。19, 5 mm inner width。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。Artisan built, entirely by hand。Compatible with SHIMANO and SRAM freehub
グレータイプホイールセットシリーズMETRON互換性Tubeless Ready素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーTubeless Ready