カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 測定用品(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • マスク(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-22」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク HV-22 興研

    防毒マスク HV-22

    興研(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    気密性の高いHAWCリップ採用。
    種別防毒マスク質量(g)480以下(面体のみ)タイプ全面形国家検定合格番号第TN303号頭ひもゴムハーネスHV適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
  • コードレスハンディクリーナー ヒーローグリーン

    コードレスハンディクリーナー

    ヒーローグリーン
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
    付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター幅(mm)70高さ(mm)310質量(g)約540(本体のみ)奥行(mm)70電源(V)DC5/2Aスイッチボタン式電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310連続使用時間(分)約22集塵方式カプセル式充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ピン

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆止弁 CKD

    逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
    用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.052~0
  • SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD

    SHV2シリーズ シャトルバルブ

    CKD
    15,950税込17,545
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • CHV2シリーズ 逆止弁 CKD

    CHV2シリーズ 逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
    用途圧縮空気の逆流防止
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上
  • HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)

    建機Platform
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • 3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル

    3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ

    三菱マテリアル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
  • 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • エンドミル コートHS ラフィング SGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGELHV

    NACHI(不二越)
    72,980税込80,278
    1本
    5日以内出荷
    材質FAX
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5

    ルビコン
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 300mΩ。THVシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラビオ羽目板V DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ羽目板V

    DAIKEN(旧:大建工業)
    43,980税込48,378
    1箱(8枚)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
    用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2209 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HVアズワン品番65-7369-31
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2228 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7369-15
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mmアズワン品番65-7363-90
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2206 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:5mmアズワン品番65-7371-55
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2210 ねじれ防止グロメット。曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。特長と利点。ストレインリリーフを実現 。柔軟で簡単に塗布できます 。破損やねじれのないようにケーブルを配線します 。環境からの影響や化学物質に対する高い耐性
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661アズワン品番65-7439-08
  • 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-22
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 吸収缶 KGC-70 興研

    吸収缶 KGC-70

    興研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様フィットテスター:フィットテスター70型取付方式(フィルター)外付け式適合マスクHV-22、O-22
  • 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きショルダーボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決め、治具固定用の精密ボルト。
    材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • 排気ゴム弁 T-6K型 白 興研

    排気ゴム弁 T-6K型 白

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    交換部品:排気ゴム弁
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
  • 防じんマスク用排気弁 興研

    防じんマスク用排気弁

    興研
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)
    材質シリコンゴム適合マスク防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
  • リヤースポイラーB (G3) MAZDA(マツダ)

    リヤースポイラーB (G3)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • UV CUT FILM (B2) MAZDA(マツダ)

    UV CUT FILM (B2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • SHAT COVER (Z2) MAZDA(マツダ)

    SHAT COVER (Z2)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • CARBON PANEL (G2) MAZDA(マツダ)

    CARBON PANEL (G2)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (B2) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (B2)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR MIRROR COVER (Z2) MAZDA(マツダ)

    DOOR MIRROR COVER (Z2)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • HIGH MOUNT STOP LIGH MAZDA(マツダ)

    HIGH MOUNT STOP LIGH

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷