カテゴリ
- クリーンルーム用品(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
サービス分類
「hw-trc」の検索結果

毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ
三共空調¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌々日出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具
【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
毛髪・塵埃除去器(取るミング)
三共空調¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から6日以内出荷毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。付属品壁掛用金具容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3仕様集塵袋取替警告機能付
毛髪・塵埃除去機取るミング
三共¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180