カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「tr-03-011」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取るミング用 ターボブラシ取っ手付き 三共空調

    取るミング用 ターボブラシ取っ手付き

    三共空調(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番496-3059
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 高圧回転クリーナー エスコ

    高圧回転クリーナー

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
    材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
    用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)セット商品数30材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ソケット形状6角
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • トリプルファスナー YKK

    トリプルファスナー

    YKK(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テープとムシ・スライダーの色が異なった3色を使用したファスナーです。サイズはポーチなどを作るのに最適な20cm。
    本体寸法(cm)20
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
  • タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103) カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)

    カーメックス
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)30
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • バックルプロテクター 田村総業

    バックルプロテクター

    田村総業
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    オプション部品
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P6図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.42、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.32、GSW708 アンローダ部品 Oリング_No.15、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング_No.43、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.53、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.22、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.7、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.6など
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 90V, 2-Pin DO-214AC (SMA) VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 90V, 2-Pin DO-214AC (SMA)

    VISHAY
    149税込164
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.5mm幅 = 2.79mm高さ = 2.09mm動作温度 Max = +150 ℃高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ヤクザイタンクフタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    備考5、6フクム規格アカ部品名称ヤクザイタンクフタクミタテ図解NoGKS20-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.3、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS15EMA 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS15-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.7、GS20EM 薬剤タンク、ハリマーク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.37、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、MS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS15 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EH-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.2、MS072EHR-1 本体部品_No.8、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.8、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.6、MS073EHR 本体部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.8、MSE-30HR ホンタイ部品_No.6、AS51ET-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9、MLSE-30HR 本体部品 ブラケットマトメ_No.6、MLSE-51H 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51TR-50 本体部品 ブラケットマトメ_No.11、MSE-51H ホンタイ部品_No.3、MS073EHR(70M) 本体部品_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS072EHR-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.8、MLSE-51H 100M 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51EMR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、MS073EH 本体部品_No.3、AS51TR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9
  • 6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様PF3/8規格G3/8図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
  • 6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+)

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
  • G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV omron(オムロン)

    G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV

    omron(オムロン)
    569,800税込626,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷から80日以内出荷
    動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
  • MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

    Aratas(旧:omron)
    499,800税込549,780
    1パック(500個)
    21日以内出荷から81日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA

    brembo
    7,598税込8,358
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA

    brembo
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
    材質シンタード
  • MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)

    Aratas(旧:omron)
    429,800税込472,780
    1パック(500個)
    81日以内出荷
  • MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

    Aratas(旧:omron)
    399,800税込439,780
    1パック(500個)
    81日以内出荷