カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
「hw2b-m110b」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形
IDEC(和泉電気)¥759~税込¥835~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N