カテゴリ
- 建築金物(15)
- 防犯用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全保護具(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エレベーター シューマッハー IB13C
YDM¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷幅(mm)37全長(mm)345アズワン品番61-3814-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M001医薬品医療機器等法一般医療機器
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガムロック リムーバー
アイディールブレーン¥599税込¥6591セット当日出荷ガムロックシリーズの専用リムーバーです。家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。用途ガムロックの取り外し材質ABS樹脂
ぬくもり手すり35 壁受
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
キーリール
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます本体寸法(mm)Φ43×11ワイヤー径(Φmm)0.8リング寸法(mm)Φ30×2.1ワイヤー長(mm)900ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
キーリール
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在、約90cm伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消します。普段はコンパクトに収納、 使う時だけ伸ばして便利に使えます。
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
WAKI(和気産業)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 直受
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個翌々日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個翌々日出荷取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35色ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
ピエトラロック
WAKI(和気産業)¥919税込¥1,0111個翌々日出荷前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、。ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。斬新な筐体デザインとカラー。丈夫で長く使える、色落ちしない用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮規格30mm
アクセサリーロック #117SS
WAKI(和気産業)¥329税込¥3621個翌々日出荷デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキタイプカギ式線径(Φmm)(ツル)3横幅(mm)24吊内径(mm)12.4ロックカギ式
ぬくもり手すり35 エンドエルボ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本材質本体:ZDC2形状ブラケットエンドサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イーネットフェンス 2M型 間仕切端柱部品 T180
YKK AP¥4,698税込¥5,1681セット7日以内出荷用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
E-TEC 基板接続用ソケット SIB シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
E-TEC¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷から8日以内出荷仕様●シリーズ:SIBタイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
aiai 南京錠 同一キー
アイアイ¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷から翌々日出荷同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。 。ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。 。3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。材質ポリエステル、クロロプレンゴム色ブラック加工撥水加工(表生地)ポケット前面:メッシュポケット×3
熱接着テープ
S.I.C.(SHINDO)¥8,998税込¥9,8981巻(50m)当日出荷から8日以内出荷1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)50混率(%)ポリエステル75、ナイロン25
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥42,980税込¥47,2781枚翌々日出荷から10日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
UAG iPadAir13用耐衝撃ケース PLYO LT
UAG¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)372対応機種13インチ iPad Air(M3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×289
UAG iPad13Pro用耐衝撃ケース PLYO LT
UAG¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃性とデザインの両立を目指して作られたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。フォリオ型のカバースタンドを装備。セット内容製品本体、カメラリングアクセント2種(赤/青)、カメラリングアクセント取り付けマニュアル材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)363対応機種13インチ iPad Pro(M5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×17×290
メカニカルブレーキノブ Revo LTX用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
鋼板製グレーチング 横断用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥21,980~税込¥24,178~1枚13日以内出荷クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥19,980税込¥21,9781枚13日以内出荷ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥37,980~税込¥41,778~1枚13日以内出荷ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 ノンスリップタイプ FS-AJV/BJV(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥23,980~税込¥26,378~1枚13日以内出荷から17日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥14,980税込¥16,4781枚13日以内出荷正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FKD-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1枚13日以内出荷クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 ノンスリップタイプ(受枠付) FKG-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥32,980~税込¥36,278~1組13日以内出荷Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGR-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら