カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド

バレット型IPカメラ
Vivotek¥39,980税込¥43,9781個当日出荷屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
屋内用コジットボックス
Vivotek¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様P/N:100231800G (V01); 100231801G (V02)材質アルミ合金寸法(mm)Φ117×40色ホワイト質量(g)カートン:10442、箱:482ねじ配管:PF 1/2"箱寸法(mm)171×125×66 (1pc)カートン寸法(mm)531×351×205 (20pcs)モデルV01: IB9360-H, IB9380-H ; V02: IB9360-H, IB9380-H, IB9369, FD9369, IB9383-H(T)V
屋内用コジットボックス
Vivotek¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷色白パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら