屋内用コジットボックス

屋内用コジットボックス - Vivotek
仕様
P/N:100231800G (V01); 100231801G (V02)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ117×40
色
ホワイト
質量(g)
カートン:10442、箱:482
ねじ
配管:PF 1/2"
箱寸法(mm)
171×125×66 (1pc)
カートン寸法(mm)
531×351×205 (20pcs)
モデル
V01: IB9360-H, IB9380-H ; V02: IB9360-H, IB9380-H, IB9369, FD9369, IB9383-H(T)V
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510280AM-71E
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする