カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ibeacon」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLEビーコン サンワダイレクト

    BLEビーコン

    サンワダイレクト
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)通信方式BLE電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
  • BLEビーコン サンワダイレクト

    BLEビーコン

    サンワダイレクト
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。 6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個センサー温度(内部)通信方式BLE防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります動作温度範囲(℃)-40~70
  • 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ

    加速度トリガー搭載BLEビーコン

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3個)
    当日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
  • BLEビーコン サンワダイレクト

    BLEビーコン

    サンワダイレクト
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1個
    当日出荷
    ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
    仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms寸法(mm)70.6×38×17.8質量(g)約43センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)スイッチ数1個動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
  • 大容量バッテリー搭載BLEビーコン サンワサプライ

    大容量バッテリー搭載BLEビーコン

    サンワサプライ
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24
  • BLEビーコン サンワダイレクト

    BLEビーコン

    サンワダイレクト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    iBeacon。Eddystoneに対応したBLEビーコンです。最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。IP65と同等の防塵。防滴性があります。電源ON。OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境。電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。 。発信間隔や電波発信強度などにより変動します。パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。設定はAndroid。iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(g)26対応機種対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477保証期間購入日より1年防塵防水性能IP65相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×4.7×1.5電池寿命数ヶ月~3年程度フォーマット形式iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-15~60スイッチ数1送信間隔100~5000ms※推奨100~1000ms
  • キーホルダービーコン Braveridge

    キーホルダービーコン

    Braveridge
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    Bluetooth LE5.0対応、3軸加速度センサーを搭載し、センサーが反応している時はBeaconを定期発信、センサーの検知が止まった時は定期発信の間隔を伸ばすなどの設定が可能、ストラップやバッグなどに付けて携帯しやすいナスカン付き。本体フラット面に企業ロゴ・ブランドロゴなどの印刷が可能、IPX5
  • ICタグ ホーザン

    ICタグ

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    適合機種H-769
  • 紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス

    紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品

    グリーンハウス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
    材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
  • 温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ

    温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
    仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
  • スマートタグアクセサリ タグケース グリーンハウス

    スマートタグアクセサリ タグケース

    グリーンハウス
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
    材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
  • 近接ビーコン Braveridge

    近接ビーコン

    Braveridge
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    8日以内出荷
    Bluetooth LE5.0対応、内部に取り付けたスイッチにより、電波強度を切り替えることが可能なビーコン製品(電波強度:通常と近距離の2パターン)、単三電池4本使用(電池はお客様にてご用意ください)、IPX4相当
  • BLE Smart ID Card サンワサプライ

    BLE Smart ID Card

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。
    仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED有
  • キット ビーコン ニッサン

    キット ビーコン

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    5日以内出荷
  • BLEビーコン サンワサプライ

    BLEビーコン

    サンワサプライ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    圧力センサーとBeaconの間が50cm 圧力センサーの取り外しが可能 通常Beaconとしての活用が可能 圧力閾値を20段階で調節可能 死活監視信号の発信設定機能 タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など) 電池残量確認可能
    仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
  • BLEビーコン サンワサプライ

    BLEビーコン

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    圧力センサーとBeaconの間が50cm。圧力センサーの取り外しが可能。通常Beaconとしての活用が可能。圧力閾値を20段階で調節可能。死活監視信号の発信設定機能。タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)。電池残量確認可能
    仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。通信方式BLE電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なるLEDあり電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる動作温度範囲(℃)-20~70
  • おくだけセンサーロガー サン電子(PC)

    おくだけセンサーロガー

    サン電子(PC)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
    温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)温度精度±0.4湿度精度(いずれも30℃の時)0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]記憶容量30000記録間隔【ロガーモード時】10~(60分)msecインターフェースUSB電源コイン電池(CR2450)防塵防水性能IP65相当測定項目加速度質量(g)約100規格EMC:VCCI class-Bセンサータイプ内蔵センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数30000
  • 光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)

    光ビーコンユニット

    Pioneer(パイオニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
    付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
  • (86913)VICS BEACON UNI トヨタ

    (86913)VICS BEACON UNI

    トヨタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • BEACON SET MAZDA(マツダ)

    BEACON SET

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル MediBeacon

    【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル

    MediBeacon
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光検出器と解析用ノートPCがセットになったレンタル品です。
    構成マウス/ラット用蛍光検出器×1台、データ転送ケーブル×1式、解析用ノートPC×1台、専用バッテリー×2個、専用バッテリーチャージャー×1個、USB充電アダプタ×1個サービス分類レンタル