BLEビーコン
iBeacon
Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP65と同等の防塵
防滴性があります。
電源ON
OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境
電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。
発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid
iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- 質量(g)
- 26
- 対応機種
- 対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1
- センサー
- 温度(内部)
- 通信方式
- BLE
- 使用電池
- CR2477
- 保証期間
- 購入日より1年
- 防塵防水性能
- IP65相当
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約4.7×4.7×1.5
- 電池寿命
- 数ヶ月~3年程度
- フォーマット形式
- iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info
- 電波到達距離(m)
- 約1~100(8段階設定)
- 動作温度(℃)
- -15~60
- スイッチ数
- 1
- 送信間隔
- 100~5000ms※推奨100~1000ms
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ























