カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「ibt-30」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304右下精器製造
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0959材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(18件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304右下精器製造
35,980税込39,578
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304右下精器製造
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304右下精器製造
35,980税込39,578
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
サドル イワブチサドルイワブチ
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
バンド管類引留金物 イワブチバンド管類引留金物イワブチ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
集線装置、その他の大形かん類の取付けに使用します。IBT-30と組合わせて使用下さい。
サドル (自在バンド用) イワブチサドル (自在バンド用)イワブチ
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。IBT-30タイプと組合せてご使用下さい。材質はステンレス鋼を使用しています。
板厚(mm)1適合管径(Φmm)15~20
永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションアングル型Earth-Chain
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら