カテゴリ

  • 切削工具(124)
  • トラック純正部品(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ic83」の検索結果

関連キーワード
143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC83 EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正インクカートリッジ EPSON IC83

    EPSON(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
  • A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカル

    A ドゥーグリップチップ IC830 COAT

    イスカル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様突っ切りチップ材質超硬チップブレーカ両面
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • ICE CUBE TICT

    ICE CUBE

    TICT
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    IC-83TTは、ロングレングス化にパワーアップとカーボン設計を含むブランクスの一からの見直しを図った「ロッキンスラッシュ」の チューンドモデル。その特徴でもあった極細チューブラーティップによる高い操作性と感知能力、ルアーをはるか沖へとプレゼンテーションする 鞭のようなしなりは健在で、ジグヘッド~プラグ・メタル系までと幅広く戦略を立てられる緻密さとパワーが特徴。常に良型サイズをもとめ、 磯・ゴロタシャロー・テトラ帯、はたまたウェーディングメバルなど、場所を選ばない行動派メバラーに贈る。
    仕様【Close】127cm【Length (ft./cm)】8'3" (251)【Line】(PE/号)#0.1~0.4【Rig wt.(g)】0.8~12【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)84
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル

    ヘリフェース チップ HFPR/L

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIPI イスカル

    カットグリップ チップ GIPI

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工
  • カットグリップ チップ GIP-E イスカル

    カットグリップ チップ GIP-E

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIPI-E イスカル

    カットグリップ チップ GIPI-E

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    チップ縦置き突切り工具
    用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMR イスカル

    チップ TPMR

    イスカル
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT イスカル

    チップ TPMT

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から20日以内出荷
  • ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SPMT-HQ

    イスカル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-TN-MM イスカル

    チップ ONMU-TN-MM

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • 旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル

    旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
    用途内外径、旋削加工用。
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • 旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル

    旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
    用途内外径、旋削加工用。