カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)

「icc65」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ
    ブルー

    純正インクカートリッジ エプソン対応

    EPSON(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク染料適合メーカーEPSON
  • リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 エコリカ
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換

    エコリカ(21件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC61・IC65シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • リサイクルインク EPSON対応 IC65 JIT(ジット)
    イエロー
    シアン
    マゼンタ

    リサイクルインク EPSON対応 IC65

    JIT(ジット)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合PX-1200、PX-1200C9、PX-1600F、PX-1600FC9、PX-1700F、PX-1700FC9、PX-673F、PX-1200C3、PX-1200C5、PX-1600FC3、PX-1600FC5、PX-1700FC3、PX-1700FC5適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, プラグイン取り付け, DEP09P065TXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, プラグイン取り付け, DEP09P065TXLF

    AMPHENOL
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.43幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Eピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)7.5深さ(mm)10.99材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP

    MICROCHIP
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(15個)
    8日以内出荷
    PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mmRoHS指令(10物質対応)対応
sc650特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc650