Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, プラグイン取り付け, DEP09P065TXLF
- 長さ(mm)
- 30.43
- 幅(mm)
- 12.17
- サイズ
- D-Subシェル:E
- ピッチ
- 2.74mm
- 極数
- 9
- 定格電圧
- 1.0kV
- 定格電流(A)
- 7.5
- 深さ(mm)
- 10.99
- 材質(ハウジング)
- サーモプラスチック
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- 動作温度(℃)
- (Max)+125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- プラグイン取り付け
- コネクタタイプ
- (Dコネクタ)標準D-Sub
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























