カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 真空配管用継手(48)
- 機構部品(1)
- パッキン(1)
- バイク部品(1)
- バイク用平ワッシャー(金属)(1)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ICF チューブアダプタ
コスモ・テック¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF VCR めすアダプタ
コスモ・テック¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ティー 2面回転
コスモ・テック¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF Swagelokアダプタ
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ニップル 片側回転
コスモ・テック¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 固定穴あきフランジ
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ゼロレングス変換フランジ
コスモ・テック¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(49件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
ICF 回転ブランクフランジ
コスモ・テック¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF クロス 2面回転
コスモ・テック¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 90°エルボ 片側回転
コスモ・テック¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF リークポート
コスモ・テック¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/VF変換ニップル
コスモ・テック¥7,108~税込¥7,819~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
ICF 回転ブランクタップフランジ
コスモ・テック¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 固定両面エッジブランクフランジ
コスモ・テック¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 6方クロス 3面回転
コスモ・テック¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304内面処理バフ #400
ICF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
ICF ゲージポート
コスモ・テック¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート
コスモ・テック¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304材質(窓)ホウケイ酸ガラス+鉛ガラス(7t)
ICF 手動ストレート型ベローズバルブ
コスモ・テック¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法A(mm)34使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF34リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
ICF 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
ICF 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/VG変換ニップル
コスモ・テック¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF70/34 変換ティー 2面回転
コスモ・テック¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷ICF 異径変換ティー 超高真空対応 3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。仕様●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-57
ICF VCR おすアダプタ
コスモ・テック¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICFフレキシブルチューブ片側回転
コスモ・テック¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
固定両面エッジ穴あきフランジ ICFシリーズ
コスモテック¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あきボルト穴数16アズワン品番65-2770-59
ICF/NW変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら