カテゴリ
- 電気材料(1,563)
- 電話用ケーブル(6)
- 固定用ケーブル(244)
- 制御機器(16,983)
- 学童・教育用品(376)
- 物流用品(357)
- 測定用品(316)
- パソコン/周辺機器(315)
- トラック純正部品(271)
- バイク純正部品(267)
- 保管用品(199)
- 機構部品(192)
- 船舶用品・漁業資材(146)
- オフィス家具(128)
- 自動車純正部品(117)
- 作業工具(107)
- メカニカル部品(100)
- 科学研究・開発用品(97)
- 農業機械(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 家電(75)
- バイク部品(64)
- 整備工具・収納(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 自転車部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 事務用品(26)
- 安全保護具(20)
- 防犯用品(13)
- テープ(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 医療(10)
- 安全用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 清掃用品(8)
- 建築金物(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 安全標識(7)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- 作業服(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 日用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 電動工具(3)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
- 冨士電線(東京)(7)
- ARCOLECTRIC(502)
- BOURNS(123)
- KEMET(181)
- MUELLER ELECTRIC(255)
- ON SEMICONDUCTOR(521)
- onsemi(825)
- OSRAM(オスラム)(112)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- RS PRO(473)
- SPARKFUN(233)
- STMicro(722)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,206)
- TICT(100)
- VISHAY(381)
- サカエ(538)
- シュナイダーエレクトリック(1,656)
- ホンダ(391)
- 三菱ふそう(333)
- ブランドをもっと見る
冨士電線(東京)・ARCOLECTRIC・BOURNS・KEMET・MUELLER ELECTRIC・ON SEMICONDUCTOR・onsemi・OSRAM(オスラム)・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SPARKFUN・STMicro・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TICT・VISHAY・サカエ・シュナイダーエレクトリック・ホンダ・三菱ふそう・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

要点整理式TCP/IP概論 (ILA ICT教育プログラムネットワークコース)
三恵社¥2,500税込¥2,7501冊4日以内出荷本書は、ネットワーク技術を目指す皆さんのデザイン能力を磨く書物として参考になっていただくために、「エンジニアリングデザイン」的な視点の議論を誘発するように説明をしている1冊。判型B5ページ数166著者名山内雪路
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
クールターポリントラックシート
和泉シート(11件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。用途保冷・遮熱付属品ゴムロープ材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着厚さ(mm)0.4タイプ平張りタイプハトメ数14ハトメピッチ(mm)縦525×横590シートサイズ(m×m)約1.8×2.1適合車種軽トラック
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
感染症対策テント
ゴトー工業¥379,800~税込¥417,780~1台ほか6日以内出荷ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
ハイミニエアフィルタ
KITZ(キッツ)¥9,198税込¥10,1181箱(2個)当日出荷から7日以内出荷適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ使用温度(℃)50以下耐圧(MPa)0.8処理空気量(L/min(ANR))70ろ過精度0.01μm
PCR検査ブース
ゴトー工業¥108,800税込¥119,6801台6日以内出荷ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。サイズS
感染症対策テント(遮熱タイプ)
ゴトー工業¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。サイズSS
PCR検査ブース感染症対策テント
ゴトー工業¥119,800~税込¥131,780~1式6日以内出荷ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
Ichimatsu スリムツールケース2段差
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ 。ベルト通し幅:60mmまで対応用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ペン型充電ドライバー差
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ベルト通し幅:60mmまで対応用途ペン型充電ドライバーの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu ツールケース4丁差
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ベルト通し幅:60mmまで対応用途工具・電動ドライバーなどの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu スリムツールケース3段差
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ 。ベルト通し幅:60mmまで対応用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
Ichimatsu 折込鋸・ミニカッターケース
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ベルト通し幅:60mmまで対応用途カッターや折込鋸の収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
差込キャスターΦ75自在
TMEHジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター ASA用
TMEHジャパン¥999税込¥1,0991個当日出荷自在(エラストマー車)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスターΦ100自在
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスター樹脂用E
TMEHジャパン¥1,620税込¥1,7821個当日出荷差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線
冨士電線(東京)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー
差込キャスターΦ50(ウレタン)
TMEHジャパン¥1,420税込¥1,5621個欠品中車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
差込キャスターΦ100ブレーキ付き
TMEHジャパン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
ICタグ
EPIC¥859税込¥9451個5日以内出荷Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。厚さ(mm)約4.75寸法(mm)(タグ部分) 45×22
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】
福泉工業¥659税込¥7251箱(100枚)3日以内出荷ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。材質熱可塑性エラストマー(TPE)色クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
差込キャスター樹脂用U
TMEHジャパン¥1,260税込¥1,3861個3日以内出荷差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)質量(g)192材質(車輪)ウレタン種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色黒導体径(mm)0.65
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル
冨士電線(東京)¥4,898~税込¥5,388~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
イスカバーショートスムース 背面オレンジ バイアスオレンジ トラソーシャルディスタンス
グリーンクロス¥8,298税込¥9,1281枚9日以内出荷イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。用途展示会、説明会などの各種イベントに。色バイアス:オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380本体寸法(mm)W470×H400表示内容席の間隔をあけてお座りください色(背面)オレンジ
O.I.C.テープ
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(15m×10巻)4日以内出荷ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。用途パンチカーペット規格10巻(幅50mm×15m巻)素材ブチルゴム、布
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら