カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 保管用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)

「idec ab6-m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から31日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から63日以内出荷
ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スマートラック(キャスター付) キタジマスマートラック(キャスター付)キタジマ(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)AB6EシリーズIDEC(和泉電気)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から21日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
959税込1,055
1個ほか
3日以内出荷から26日以内出荷
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格通電電流(A)3
クリアケース 縦 ファスナー付 シンワ測定クリアケース 縦 ファスナー付シンワ測定(5件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。 両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。 フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。材質塩化ビニル樹脂穴の有無あり
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
E-style レディースニットシャツ UZT405E 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースニットシャツ UZT405E明石スクールユニフォームカンパニー
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。 耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。 きちんとした印象に見える襟台仕様。 脇スリットで動きやすさをサポート。
タイプレディース混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)生地ダブルピケチェックグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別レディース
Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
A6シリーズ小形スイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ小形スイッチIDEC(和泉電気)
839税込923
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニットIDEC(和泉電気)
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IP65
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から27日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,098税込6,708
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ