カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ie-1a」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式) アイホンワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式)アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
ドアホン親機 アイホンドアホン親機アイホン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホンワンタッチドアホンAC電源直結式セットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
ワンタッチドアホン1・1セット アイホンワンタッチドアホン1・1セットアイホン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
呼出音増設スピーカー アイホン呼出音増設スピーカーアイホン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。\n\n。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。\n\n。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。\n\n。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。\n・但し、型式末尾がLの型式を除きます。\n\n。EU指令(CEマーキング)に対応しております。\n\n。各種効率対応品をラインナップしております。\n・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品\n・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)\n・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)\n\n。用途\n・クーラント液循環・移送用
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D115U5SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。<=1000Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)モータ電力:30kW@220→230Vac50/60Hz、55kW@380→400Vac50/60Hz、65kW@1000Vac50/60Hz、75kW@500Vac50/60Hz、80kW@660→690Vac50/60Hz、59kW@415→440Vac50/60Hz。200A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)、115A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、Ie定格電流。AC50Hzサーキット回路電圧:240Vac1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:1100A@440V(電源回路)はIEC60947に準拠しています。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-20
クーラントポンプ VKN 5シリーズ (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN 5シリーズ (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。\n\n。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。\n\n。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。\n\n。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。\n・但し、型式末尾がLの型式を除きます。\n\n。EU指令(CEマーキング)に対応しております。\n\n。各種効率対応品をラインナップしております。\n・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品\n・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)\n・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)\n\n。用途\n・クーラント液循環・移送用
用途設置方法 床置型 吸込 自吸式 羽根車 枚数:単段\n材質:樹脂 or CAC407 吐出ケーシング材質 FC150 口径(mm) 8A~40A 周波数 50/60Hz 極数 2P 塗装色 マンセルN1 規格 IEC60034-1 CEマーキング 保護等級 IP54
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流量形
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
マニュアルモータスタータ用ブスバー ABBマニュアルモータスタータ用ブスバーABB
2,698税込2,968
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A三木プーリ
159,800税込175,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)23サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A三木プーリ
289,800税込318,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07質量(kg)48サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A三木プーリ
189,800税込208,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A三木プーリ
589,800税込648,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-37質量(kg)147サイズ16出力(kW)3.7種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)691変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)461.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)238減速機N-CPM-30
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-A三木プーリ
529,800税込582,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-22質量(kg)130サイズ16出力(kW)2.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)661変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)431.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)211減速機N-CPM-25
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A三木プーリ
389,800税込428,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15質量(kg)75サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ三菱電機
23,980税込26,378
1個
60日以内出荷
仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Tシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):3b【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:20、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:交流【入力瞬時 [VA]】Inrush Input [VA]:75【入力常時 [VA]】Normal input [VA]:7【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:2.4最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4、【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4、【操作コイル】Operation Coil:M3.5、【補助回路】Operating Circuit:M3.5
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
80日以内出荷
仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
80日以内出荷
仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA