クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。
EU 指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
- 備考
- 標準効率・異電圧
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460
- 使用液
- クーラント液
- 特性
- 流量形
- 内容量
- 1個
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ




















