カテゴリ

  • 制御機器(9,512)
    • 基板用コネクタ(655)
    • キャビネットパーツ(86)
    • コンセント(FA)(50)
    • 電源コード(ACコード)(69)
    • PLCその他関連用品(18)
  • パソコン/周辺機器(2,162)
    • 延長コード(18)
  • 電気材料(808)
    • コンセントバー(63)
  • 作業服(104)
    • クリーンフード(4)
  • 測定用品(779)
  • バイク純正部品(519)
  • 作業工具(494)
  • 科学研究・開発用品(443)
  • トラック純正部品(204)
  • 学童・教育用品(195)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 家電(146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • メカニカル部品(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(108)
  • 梱包用品(95)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(85)
  • 防犯用品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 農業機械(55)
  • 自動車純正部品(51)
  • 事務用品(50)
  • 機構部品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 自動車補修部品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 測定関連サービス(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 厨房用品(29)
  • 安全用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 医療(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 縫製用品(21)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク部品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 防災用品(11)
  • カー用品(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 住設機器(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「iec」の検索結果

16,954件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • IEC用レール取付金具(Kシリーズ) テンパール工業

    IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

    テンパール工業
    ¥89税込¥98
    1セット
    欠品中
    適合IECレール用(Kシーリーズ用)
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント

    SCHAFFNER
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機

    IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ

    三菱電機
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    極数(P)2、3
  • TE Connectivity IECフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECコネクタ RS PRO

    RS PRO IECコネクタ

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
  • EPCOS IECフィルタ EPCOS

    EPCOS IECフィルタ

    EPCOS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECプラグ RS PRO

    RS PRO IECプラグ

    RS PRO
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEC形コンセントバー4個口 アメリカン電機

    IEC形コンセントバー4個口

    アメリカン電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    コンセント個数4
  • IECレール(35mm幅) 日東工業

    IECレール(35mm幅)

    日東工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
  • バルス IEC型防水プラグ 船舶商事

    バルス IEC型防水プラグ

    船舶商事
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超静電IEC対応クリーンフード ミドリ安全
    ブルー
    ホワイト

    超静電IEC対応クリーンフード

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    超静電IEC対応のクリーンフードです。
    仕様帯電防止仕様/IEC 61340-5-1に準拠質量(g)70
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • IEC規格対応クリーン上衣 ミドリ安全
    ブルー
    ホワイト

    IEC規格対応クリーン上衣

    ミドリ安全
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
    仕様IEC 61340-5-1 対応混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド)
  • IECコンセントバー24個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー24個口

    アメリカン電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数24
  • IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PRO

    IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリック

    CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 配線アダプタは、3 極コンタクタ LC1D09-d38 の Coil 回路への接続用です。これにより Coil 回路と接触器 TOP の接続を可能にし、既存の配線を新製品に適用することができます。電子タイマモジュール LA4DT の取り付けに使用します(別売り)。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:Lc1D09 ~ d38●範囲:TeSys です●コード番号:221-1126アズワン品番65-7332-54
  • Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント

    SCHAFFNER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECインレット RS PRO

    RS PRO IECインレット

    RS PRO
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    仕様IECフィルタ付インレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC シュナイダーエレクトリック

    CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608アズワン品番65-7288-42
  • Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGIN

    Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A

    BULGIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C20 前面取り付け SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C20 前面取り付け

    SCHAFFNER
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • IECコンセントバー12個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー12個口

    アメリカン電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数12