インバータ発電機新ダイワ取扱停止中
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)11.8乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式空冷4サイクル(EX17DK)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリングリーン購入法適合仕様●エコ発電●低騒音●交流出力スイッチ付●エンジンオイル充填済●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合全幅(mm)417全高(mm)467外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467連続運転時間(h)7.3[1/4負荷時(エコ発電作動時):17.6]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式騒音値(dB(A)/7m)63~71(無負荷[エコ]~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)音響パワーレベル(dB)93(LwA)