カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(258)
    • 農機・産機用オイルフィルター(1)
    • フォークリフト部品(2)
    • 建設機械部品(255)
  • 医療(132)
    • 殺菌シューズボックス(4)
  • 自動車補修部品(6)
    • オイルフィルター(2)
    • フューエルフィルター(1)
  • パソコン/周辺機器(458)
    • PoEインジェクター(5)
  • メカニカル部品(4,416)
  • 科学研究・開発用品(3,890)
  • 制御機器(3,386)
  • 安全標識(2,806)
  • オフィス家具(2,294)
  • 電気材料(968)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(909)
  • バイク部品(694)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(460)
  • 事務用品(376)
  • 厨房用品(353)
  • 店舗什器・備品(256)
  • 作業服(246)
  • 空調・電設資材(236)
  • 物流用品(232)
  • バイク純正部品(215)
  • 測定用品(214)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 建築金物(124)
  • 救急・衛生(87)
  • ヘルスケア(86)
  • 学童・教育用品(83)
  • 洗剤・除去剤(80)
  • 塗料(75)
  • 卓上消耗品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(64)
  • 機構部品(63)
  • 日用品(60)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 防災用品(59)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(56)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 保管用品(47)
  • 住設機器(47)
  • 安全保護具(47)
  • 手袋(45)
  • 家電(39)
  • 安全用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 介護用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 食品・飲料(34)
  • 農業機械(34)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 清掃用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 作業工具(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 溶接用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • カー用品(21)
  • 切削工具(21)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 縫製用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 梱包用品(14)
  • 照明(13)
  • 研磨材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • テープ(10)
  • 理美容(10)
  • 防犯用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 農具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 進物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ

「ihi」の検索結果

関連キーワード
24,754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDX専用紫外線ランプ・グローランプセット IHISSDX専用紫外線ランプ・グローランプセットIHI
10,980税込12,078
1セット(6個)
当日出荷
専用紫外線ランプ・グローランプセットです。
トラスコ品番819-3563セット内容紫外線ランプ(3本)、グロウランプ(3本)材質ガラス質量(kg)0.39交換目安約1年
SSDX専用クリーナーセット IHISSDX専用クリーナーセットIHI
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
専用クリーナーセットです。
トラスコ品番819-3564セット内容クリーナー、スポンジ材質スポンジ質量(kg)0.41
SSDX専用スリッパ IHISSDX専用スリッパIHI
21,980税込24,178
1セット(10足)
当日出荷
紫外線対応光触媒加工の専用スリッパです。
セット内容スリッパ10足材質ポリエステル質量(kg)2.88
スリッパ殺菌ディスペンサー用スリッパ IHIシバウラスリッパ殺菌ディスペンサー用スリッパIHIシバウラ
21,980税込24,178
1式(10足)
当日出荷から6日以内出荷
IHI ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドIHI ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
IHI ブームシリンダシールキット ノーブランドIHI ブームシリンダシールキットノーブランド
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI)建機Platform
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーIHI
IHI ブームシリンダシールキット ヘッド側のみ ノーブランドIHI ブームシリンダシールキット ヘッド側のみノーブランド
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
PoEインジェクター サンワサプライPoEインジェクターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード取扱説明書取扱説明書/組立説明書
インジェクター サンワサプライインジェクターサンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
付属品取扱説明書ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af消費電力(W)(最大)約21保管温湿度範囲-20~70℃/5~90%(結露不可)動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)各種認証VCCIClassB取扱説明書取扱説明書/組立説明書
温度データロガーLogTag用 オプション Logtag Recorders温度データロガーLogTag用 オプションLogtag Recorders
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品1.0m USBケーブル寸法(mm)45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く電源通信時パソコンより電源供給アズワン品番63-6325-95USB規格2
インジェクター サンワサプライインジェクターサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)スイッチング方式Store&Forward通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)給電方式PoE:Alternative A、Alternative B電源電源内蔵入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36質量(g)約576ケーブル長(m)1.5最大消費電力(W)約61.56動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%材質メタル取付方式壁掛け:有規格VCCI Class Bセット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
ソフトワイパ 大阪魂ソフトワイパ大阪魂
4,369税込4,806
1袋(10個)
3日以内出荷
インジェクター サンワサプライインジェクターサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)消費電力(W)(最大)120.4使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ブライト900クラフトタイプ iツール(アイ ツール)ブライト900クラフトタイプiツール(アイ ツール)
5,998税込6,598
1セット(3本)
5日以内出荷
驚異的な切れ味と信じられないほどの切粉の剥離性を実現!グリップに使いやすい木製ハンドル採用。
全長(mm)195刃長(mm)100
KG耳紐 加賀産業KG耳紐加賀産業
229税込252
1セット
当日出荷
Foシリーズヘルメット内装交換用部品耳紐
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に関連資料(0.49MB) (2.19MB)
ソフトワイパーBIHI 阪上製作所ソフトワイパーBIHI阪上製作所
149税込164
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質BF 001RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトワイパー  BIHI 阪上製作所ソフトワイパー BIHI阪上製作所
249税込274
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質BF001RoHS指令(10物質対応)対応
I ライトスティック 6インチ ILLUMIGLOI ライトスティック 6インチILLUMIGLO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。ハイライトなので通常より強い光を出します。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。ハイオレンジ仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠トラスコ品番818-5695材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)31連続使用時間0.08時間連続使用時間(時間)0.082018年トラスコ掲載ページ6 1354
インジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応 サンワサプライインジェクター_PoE_電源内蔵・IEEE802.3bt対応サンワサプライ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応ポート数1ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給)スイッチング方式Store&Forward
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用ミッチェル
5,598税込6,158
1巻(15m)
4日以内出荷
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
ライトスティック 6インチ ILLUMIGLOライトスティック 6インチILLUMIGLO
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)310連続使用時間(時間)0.52018年トラスコ掲載ページ6 1354
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ハイトリ紙平紙 カモ井ハイトリ紙平紙カモ井
379税込417
1袋(3枚)
当日出荷
強力粘着剤でハエだけでなく、はつかネズミなども捕獲できます。
用途ハエ、ゴキブリ、ねずみの捕獲に。トラスコ品番137-1955幅(mm)270材質/仕上紙基材、ゴム系粘着剤質量(g)52
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極   安全スイッチ EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチEATON(イートン)
22,040税込24,244
1個
7日以内出荷
極数3取付方式ボックス形構成3NOIP等級IP65仕様【南京錠受け】あり定格電圧(V)690ac各種認証【危険区域】ATEX範囲安全スイッチハンドル色ノッチ角度(°)90インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50ターミナルタイプねじ
シート用組紐 萩原工業シート用組紐萩原工業
29,980税込32,978
1箱(5000本)
7日以内出荷
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。材質ポリエチレン長さ(m)0.6標準幅(mm)約10
OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマークOGM BLUE HEAVENスタジオオーシャンマーク
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。軽量化・感度アップ・強度アップ大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。 結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。
ソフトワイパBIHI 阪上製作所ソフトワイパBIHI阪上製作所
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
17日以内出荷
ロッド用ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質BF001寸法t(mm)3寸法G(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイポネックス原液 ハイポネックスハイポネックス原液ハイポネックス(53件のレビュー)
459税込505
1本(160mL)ほか
当日出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5名称ハイポネックス液6-10-5希釈倍率250~2000肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)82492
メネデール メネデールメネデールメネデール(101件のレビュー)
439税込483
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
ワイドハイター EXパワー 業務用 花王ワイドハイター EXパワー 業務用花王(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(4.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●洗剤では落ちない汚れ・ニオイに ●色柄OK ●つけおきで除菌*1 ●消臭・抗菌*2 ●洗たく槽の防カビ*2 ●すすぎ1回でもOK ★毎日のお洗たくにおすすめの液体タイプ ●[酸素系] *1すべての菌を除菌するわけではありません。 *2すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。
用途●消臭、抗菌*1 ●黄ばみ・黒ずみの漂白 ●洗たく槽の防カビ*1 *1 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。 ●食べ物・飲み物、汗、血液などのシミや、エリ・そで口汚れの漂白 (血液汚れは使用前に水で洗う) ●衣料の除菌*2 *2すべての菌を除菌するわけではありません。
ワイドハイター 花王ワイドハイター花王(22件のレビュー)
259税込285
1個(720mL)ほか
当日出荷
色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用
ハイター 花王ハイター花王(39件のレビュー)
219税込241
1本(600mL)ほか
当日出荷
黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白液性アルカリ性主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤シリーズハイター
リキダスエコパック ハイポネックスジャパンリキダスエコパックハイポネックスジャパン(58件のレビュー)
749税込824
1個(720mL)
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。
タイプ水でうすめる液体適合作物野菜、草花、花木、観葉植物、バラ、鉢花、洋ラン、東洋ラン、サボテン、盆栽など
活力剤アンプル(観葉植物用) ヨーキ産業活力剤アンプル(観葉植物用)ヨーキ産業(2件のレビュー)
149税込164
1箱(35mL×10本)
当日出荷
観葉植物用の活力剤です。 深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。 先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。
用途観葉植物の栄養補給に。適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3質量(g)410寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)48×124×138
表示板 スライド式ドア モノタロウ表示板 スライド式ドアモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。 また、お客様の要望にございました、粘着力不足の部分を解消し、より高粘着タイプのシールに変更いたしました!加えて引っ掛けのツメ部分も形状を変更し、より使いやすくアップグレードしました。
用途部屋の案内表示に文字内容使用中-空室材質アクリル板仕様スライド式、テープ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
リキダス ハイポネックスリキダスハイポネックス(56件のレビュー)
649税込714
1本(450mL)ほか
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
ユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガス ユニットユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガスユニット(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
ヒューム・ガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途ヒューム・ガスの発生が伴う作業場への掲示に。トラスコ品番442-7180材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274縦(mm)600横(mm)450表示内容ヒューム・ガス取付穴径(mm)2.5
...