カテゴリ

  • 学童・教育用品(247)
    • プログラミング/ロボティクス(69)
  • 制御機器(625)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(26)
    • ユニバーサル基板(3)
    • ディスクリート(60)
  • 測定用品(173)
    • 振動計(5)
  • オフィス家具(724)
  • 事務用品(585)
  • 安全標識(438)
  • 医療(401)
  • 店舗什器・備品(382)
  • 建材・エクステリア(329)
  • 機構部品(270)
  • 卓上消耗品(244)
  • パソコン/周辺機器(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • 船舶用品・漁業資材(180)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • 農業・園芸資材(158)
  • 食品・飲料(146)
  • 自動車純正部品(126)
  • 作業服(121)
  • 介護用品(116)
  • 切削工具(110)
  • 空調・照明・電設資材(107)
  • 電気材料(88)
  • 厨房用品(85)
  • 溶接用品(73)
  • 日用品(63)
  • 安全用品(63)
  • バイク部品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • バッテリー・電装(56)
  • メカニカル部品(55)
  • 家電(49)
  • 接着剤・補修材(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 安全保護具(34)
  • 作業工具(34)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 研磨材(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 塗料(28)
  • 住設機器(28)
  • カー用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 農業機械(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 清掃用品(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 防災用品(23)
  • 救急・衛生(23)
  • 防犯用品(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 完成車(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 理美容(16)
  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 保管用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • テープ(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 進物(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「imu」の検索結果

7,523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9DoF IMU Breakout SPARKFUN

    9DoF IMU Breakout

    SPARKFUN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • COVER,IMU   39965MKFA20 ホンダ

    COVER,IMU 39965MKFA20

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,IMU  87513MKFC40 ホンダ

    LABEL,IMU 87513MKFC40

    ホンダ
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,IMU  87513MKFB40 ホンダ

    LABEL,IMU 87513MKFB40

    ホンダ
    ¥509税込¥560
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,IMU  80160MKZJ00 ホンダ

    STAY,IMU 80160MKZJ00

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,IMU  87513MKFA20 ホンダ

    LABEL,IMU 87513MKFA20

    ホンダ
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,IMU    57409MKFA20 ホンダ

    COLLAR,IMU 57409MKFA20

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • 小型9軸IMU MinIMU-9 v5 Pololu

    小型9軸IMU MinIMU-9 v5

    Pololu
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-13
  • STAY,IMU    50246K0AEB0 ホンダ

    STAY,IMU 50246K0AEB0

    ホンダ
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,IMU    50246K2WJ10 ホンダ

    STAY,IMU 50246K2WJ10

    ホンダ
    ¥739税込¥813
    1個
    5日以内出荷
  • FeatherWing - LSM6DSOX + LIS3MDL搭載 9自由度IMU Adafruit

    FeatherWing - LSM6DSOX + LIS3MDL搭載 9自由度IMU

    Adafruit
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
  • Qwiic Micro - ISM330DHCX搭載 6自由度IMUモジュール SPARKFUN

    Qwiic Micro - ISM330DHCX搭載 6自由度IMUモジュール

    SPARKFUN
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
  • FeatherWing - ISM330DHCX + LIS3MDL搭載 9DoF IMU Adafruit

    FeatherWing - ISM330DHCX + LIS3MDL搭載 9DoF IMU

    Adafruit
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
  • RTK GNSS専用IMUモジュール(9DoF) SPARKFUN

    RTK GNSS専用IMUモジュール(9DoF)

    SPARKFUN
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
  • Qwiic Micro - BMI270搭載 6DoF IMUモジュール SPARKFUN

    Qwiic Micro - BMI270搭載 6DoF IMUモジュール

    SPARKFUN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
  • STEMMA QT/Qwiic互換 LSM6DS3TR-C搭載 6自由度加速度 + ジャイロ IMU Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 LSM6DS3TR-C搭載 6自由度加速度 + ジャイロ IMU

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 6DoF IMU Breakout - ISM330DHCX Qwiic SPARKFUN

    6DoF IMU Breakout - ISM330DHCX Qwiic

    SPARKFUN
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    33日以内出荷
  • Micro 6DoF IMU - ISM330DHCX Qwiic SPARKFUN

    Micro 6DoF IMU - ISM330DHCX Qwiic

    SPARKFUN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
  • SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.。Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide。Features。1.95 V to 3.6 V supply voltage。Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps。Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g。Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT。I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers。On-board digital motion processor(DMP)。Digital-output temperature sensor。2x Qwiic Connection Ports。I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)。。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheet(ICM-20948)。Arduino Library。Python Support(Qwiic_Py)。GitHub Hardware Repo
    アズワン品番67-0427-05
  • 市松柄包装紙/うぐいす HEADS(ヘッズ)

    市松柄包装紙/うぐいす

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(50枚)
    当日出荷
    さわやかな緑色が夏のギフトにピッタリな包装紙です。市松柄なので、和の通年ギフトにもオススメです。
    仕様片面印刷材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント SSPOWER

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    SSPOWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
  • 磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK

    磁気式ピックアップ Turck ブロック形

    TURCK
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](125件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • MU用 ナックルピン一山ナックルジョイント SMC

    MU用 ナックルピン一山ナックルジョイント

    SMC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    9日以内出荷
    材質圧延鋼
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
    適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
  • タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ

    タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(50枚)
    当日出荷
    使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
    用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICE

    VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入

    VOICE(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
  • モーターユニット MU-UR500 内装8S用 SHIMANO(シマノ)

    モーターユニット MU-UR500 内装8S用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • モーターユニット MU-UR500 内装11S用 SHIMANO(シマノ)

    モーターユニット MU-UR500 内装11S用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • タイムカード セイコーソリューションズ

    タイムカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムボーイNカード ニッポー

    タイムボーイNカード

    ニッポー(17件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
    トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340入数(枚)100
  • ON Semiconductor ローパワー オペアンプ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor ローパワー オペアンプ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • タイムカード Zカード セイコーソリューションズ

    タイムカード Zカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
    仕様締日/全締日対応トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370入数(枚)100印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
  • カルコロカード ニッポー

    カルコロカード

    ニッポー(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
    仕様表面:赤 裏面:グレートラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345入数(枚)100
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
  • タイムカード600Tシリーズ ニッポー

    タイムカード600Tシリーズ

    ニッポー(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
    適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800