カテゴリ

  • 学童・教育用品(168)
    • プログラミング/ロボティクス(13)
  • 制御機器(324)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(15)
    • ユニバーサル基板(3)
    • ディスクリート(36)
  • 測定用品(146)
    • 振動計(5)
  • オフィス家具(715)
  • 事務用品(569)
  • 安全標識(434)
  • 店舗什器・備品(289)
  • 卓上消耗品(229)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • 船舶用品・漁業資材(171)
  • 建材・エクステリア(153)
  • 農業・園芸資材(141)
  • 食品・飲料(114)
  • 作業服(105)
  • 切削工具(99)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 厨房用品(70)
  • バイク部品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 日用品(55)
  • 溶接用品(50)
  • 安全用品(49)
  • バッテリー・電装(34)
  • 安全保護具(34)
  • 家電(34)
  • 作業工具(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 介護用品(25)
  • 農業機械(25)
  • カー用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 医療(22)
  • 研磨材(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 完成車(16)
  • 電気材料(15)
  • 清掃用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 塗料(8)
  • 理美容(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 保管用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • 物流用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「imu」の検索結果

5,004件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • 市松柄包装紙/うぐいす HEADS(ヘッズ)

    市松柄包装紙/うぐいす

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(50枚)
    当日出荷
    さわやかな緑色が夏のギフトにピッタリな包装紙です。市松柄なので、和の通年ギフトにもオススメです。
    仕様片面印刷材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント SSPOWER

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    SSPOWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
  • 磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK

    磁気式ピックアップ Turck ブロック形

    TURCK
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    標準タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](123件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
    適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
  • タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウ

    タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(50枚)
    当日出荷
    使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
    用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
  • VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICE

    VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入

    VOICE(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • モーターユニット MU-UR500 内装8S用 SHIMANO(シマノ)

    モーターユニット MU-UR500 内装8S用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • モーターユニット MU-UR500 内装11S用 SHIMANO(シマノ)

    モーターユニット MU-UR500 内装11S用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
  • ON Semiconductor ローパワー オペアンプ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor ローパワー オペアンプ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • タイムカード セイコーソリューションズ

    タイムカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
    入数(枚)100
  • タイムボーイNカード ニッポー

    タイムボーイNカード

    ニッポー(17件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
    トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340入数(枚)100
  • カルコロカード ニッポー

    カルコロカード

    ニッポー(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
    仕様表面:赤 裏面:グレートラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345入数(枚)100
  • タイムカード Zカード セイコーソリューションズ

    タイムカード Zカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
    仕様締日/全締日対応トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370入数(枚)100印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒
  • タイムカード600Tシリーズ ニッポー

    タイムカード600Tシリーズ

    ニッポー(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
    適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
  • Time P@CK専用タイムカード(6欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK専用タイムカード(6欄印字)

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100枚)
    当日出荷
    15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)タイプ月末(31日)/15日締切入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 265
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカードラック

    アマノ[事務用品/清掃用品](14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷
    タイムカードをすっきり収納できます。
    材質樹脂製色白奥行(mm)32
  • ID・ICカード専用バッジラック アマノ[事務用品/清掃用品]

    ID・ICカード専用バッジラック

    アマノ[事務用品/清掃用品](10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    材質樹脂製幅(mm)101質量(kg)0.4色白高さ(mm)683奥行(mm)32収納枚数20枚アズワン品番65-0374-41
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入 VOICE

    VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入

    VOICE(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
  • 時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]

    時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)入数(枚)100
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
  • VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICE

    VOICE タイムレコーダー VT-1000

    VOICE(39件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
    用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • 立てれるタイムカードラック最大10名用 トライメイト

    立てれるタイムカードラック最大10名用

    トライメイト(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
    質量(g)280収納枚数(枚)10
  • Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)入数(枚)100
  • VOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入り VOICE

    VOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入り

    VOICE(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(80枚)
    当日出荷
    VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
    適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000種別全締日対応タイプカード入数(枚)80
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
  • ポータブルワイヤレスチャイム ELPA

    ポータブルワイヤレスチャイム

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,612税込¥1,773
    1台
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
    付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個仕様(IDコード)約100万通り質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚仕様IDコード:約6万5千通り質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
    仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
  • ジグパラ マイクロ MajorCraft

    ジグパラ マイクロ

    MajorCraft
    ¥689~税込¥758~
    1個
    7日以内出荷
    ジグパラが息を吹き込まれた小魚になって登場!!。ライトゲームにマイクロジグのブームを巻き起こしたジグパラマイクが、生命を吹き込まれたライブベイトカラーとなって登場です。ジグパラライブベイトは、魚が居るのに釣れない…時合いが過ぎて釣れなくなった…という時でも、まさにライブベイトを餌として使用しているときの様にアタリが継続する事実が認めれれました。そんな餌のようなライブベイトカラーのジグパラマイクロには、マヅメやボトム付近の日光が届きにくい時間に効果のある「ケイムラ」塗装を施しました。ジグパラマイクロは、日中もマヅメも目立ち度抜群の究極の小魚となって誕生いたします。