カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir2000」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I Series(IR2000) SMC

    I Series(IR2000)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2000

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
  • 本格派ダミーカメラ マザーツール

    本格派ダミーカメラ

    マザーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
    付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約280電源単3アルカリ電池×2(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×260電池寿命3~6ヶ月防水仕様なし
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 精密レギュレータ SMC

    精密レギュレータ

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷
  • チップ NIR 住友電工ハードメタル

    チップ NIR

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
  • 80 Series(80) SMC

    80 Series(80)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
    ボディサイズ2
  • 20 Series(20-IR) SMC

    20 Series(20-IR)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • 10 Series(10-IR) SMC

    10 Series(10-IR)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●幅:2.8mmアズワン品番65-7244-64
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • その他(P3~) SMC

    その他(P3~)

    SMC
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム

    ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。 左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 CE規格に適合した製品です。 レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。 省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。 ※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売)) 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光連続動作時間約205時間連続待機時間約1811日ホイール数1個接続台数1台読取方式光学センサー方式
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
    温度範囲(℃)600~2000精度(%)測定値の±0.6(1000~1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上)精度(℃)±1℃以内再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C放射率設定0.100~1.900
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 設カメラ (中継機能付き) エスコ

    設カメラ (中継機能付き)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌々日出荷
    無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
    寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
  • HARNESS WIRE   32100GR2000 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100GR2000

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR ASS*R228C*  88120MAT000ZE ホンダ

    MIRROR ASS*R228C* 88120MAT000ZE

    ホンダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷