カテゴリ

  • 物流用品(1,458)
  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(41)
  • 測定用品(21)
  • 家電(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-15」の検索結果

関連キーワード
1,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    サイクロン内蔵集塵機 IS-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
    用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など容量(L)(バケット)20出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0電源(V)三相200(50/60Hz共用)騒音レベル(dB(A))67±2以下吸込口径(Φmm)125寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)フィルター面積(m2)4.1(1個使用)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
  • IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 バケット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9589適合機種IS-15(1個)材質スチール本体寸法(mm)高さ362本体寸法(mm)幅Φ300
  • IS-15用 パッキンセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 パッキンセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 パッキンセットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用付属品上部本体部パッキン、本体部パッキン、本体下部パッキン、バケット蓋パッキントラスコ品番472-9557適合機種IS-15(1個)材質ゴムスポンジ
  • IS-15用 キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 キャスターキット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9548適合機種IS-15(1個)セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅760
  • IS-15用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8865適合機種IS-15(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 上部本体接続部セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
  • IS-15用 安全ストッパーセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    IS-15用 安全ストッパーセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,198税込2,418
    1個
    25日以内出荷
    サイクロン内蔵集塵機IS-15用 安全ストッパーセットです。
    用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9582適合機種IS-15(1個)セット内容安全ストッパー、ストッパースプリング、ノブスター(ノブ・ボルト・ナット・座金) 各1個
  • IS-IAP15S用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IS-IAP15S用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    11,490税込12,639
    1パック(10個)
    当日出荷
  • IS-IAP15S用電極 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-IAP15S用電極

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1パック(10個)
    当日出荷
  • IS-IAP15S用シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)

    IS-IAP15S用シールドキャップ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(5個)
    当日出荷
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用替刃 IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種IS-MP15L
  • PVC樹脂製 差込接着式 ユニオンジョイント 給排水配管継手 給水・排水用 岩崎製作所

    PVC樹脂製 差込接着式 ユニオンジョイント 給排水配管継手 給水・排水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂製の差込接着式ユニオンジョイント継手です。配管を接着接続することで固定ができ、配管の取り外しやメンテナンスが必要な工事に活用できます。軽量で耐食性・耐薬品性に優れており、長期間安心してご使用いただけます。給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備など幅広い用途に対応します。農業設備、工業設備などさまざまな配管システムで使用できる、施工性とメンテナンス性に優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製形状差込式
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製付属品ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • IS-IAP15S用ペンシルトーチ IKURATOOLS(育良精機)

    IS-IAP15S用ペンシルトーチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-MP15LE 18LE用充電器

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番382-4365種類充電器
  • フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ オルガノ

    フィルターハウジングPF-Ⅵシリーズ

    オルガノ
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷から12日以内出荷
    外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
  • 換気パイプ用 異径ソケット 未来工業

    換気パイプ用 異径ソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
    長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
  • 塩ビ管挿入機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管挿入機

    MCC(松阪鉄工所)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
    用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

    新JIS 頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
  • SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所

    SRN 304 ロックナット JISタイプ

    井筒製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • I型直角定規 150mm ユニセイキ

    I型直角定規 150mm

    ユニセイキ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)8長片の幅(mm)30トラスコ品番838-1061質量(kg)0.5呼び寸法(mm)150精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • パッキン OUIS型 NOK

    パッキン OUIS型

    NOK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
  • シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から19日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ウォーターポンプ エルフKAD75- GMB

    ウォーターポンプ エルフKAD75-

    GMB
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、JUNSEI主な適合純正品番5-13610-012・9-13617-608・5-13610-012-3・94026-391・5-13610-012-0・5-13610-012-2・5-13610-012-1・9-13617-608-0
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • MSE撹拌子 ニクニ

    MSE撹拌子

    ニクニ
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    中心付近の滞留がなく、均一な攪拌が可能。抜群の攪拌力で混合時間が大幅短縮
    材質PTFE
  • ドラッグリンク 0407-0600OST GMB

    ドラッグリンク 0407-0600OST

    GMB
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-44380-150-0・1-44380-150メーカーISUZU
  • ”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” B形1本掛

    カネミツ[コテ]
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
  • ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” A形1本掛

    カネミツ[コテ]
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
  • PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニング

    PYREX αΩβ JIS ホールピペット

    コーニング
    979税込1,077
    1本
    翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスAJIS規格JIS R3505クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” B形2本掛

    カネミツ[コテ]
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2適合ベルトB
  • タイロッドエンド 0707-0641OST GMB

    タイロッドエンド 0707-0641OST

    GMB
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97255-705・8-97255-705-0メーカーISUZU
  • OSA Opto 770Nm 赤外線LED OSA Opto

    OSA Opto 770Nm 赤外線LED

    OSA Opto
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...