カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
「isk-rg6b」の検索結果

フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付)
IKURATOOLS(育良精機)¥489,800税込¥538,7801台当日出荷ラピッドグラス ISK-RG6B付です。インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。付属品ラピッドグラスISK-RG6B、トーチケーブル5m、アースクリップ付ケーブル3m、送給装置ケーブル(信号ケーブル5m、パワーケーブル5m、ガスホース5m)、チップΦ 1.0 Φ 1.2、出力端子絶縁カバー、5kgワイヤースプールアタッチメント、アップセットボルト・ナット(M8)容量(kW)入力:6.5質量(kg)本体:25/送給装置:10ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)325×630×550定格入力電流(A)ガス/ノンガス半自動溶接:51、手棒溶接:43定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~(25)入力容量(kVA)13.8
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)
IKURATOOLS(育良精機)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φmm)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/単相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φmm)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
溶接用自動遮光面ラピットグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
RGヘットバンドT型4点固定式
IKURATOOLS(育良精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250