インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)
ラピッドグラス ISK-RG6B付です。
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。
風にも強いノンガス対応型です。
片手で持てる送給装置一体型です。
小型・軽量で持ち運びラクラクです。
ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。
デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。
出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。
自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
- 付属品
- ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)
- 質量(kg)
- 16
- 径(Φmm)
- 使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0
- 定格周波数(Hz)
- 半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)
- 定格入力電圧(V)
- 単相100/単相200
- 定格出力電流(A)
- 半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 230×580×450
- 定格入力電流(A)
- 半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)
- 定格使用率(%)
- 半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)
- 溶接板厚(mm)
- 0.6~5.0
- 内容量
- 1台
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ
























